絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 2.3mm(20)
- 3.5mm(6)
- 4.2mm(8)
- 5mm(14)
- M1.6(8)
- M2(49)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(201)
- M3.5(85)
- M3.8(5)
- M4(508)
- M4.2(19)
- M4.5(35)
- M4.8(10)
- M5(213)
- M5.5(6)
- M6(66)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3.5(2)
- 8(3)
- 10(6)
- 10.3(2)
- 12(2)
- 13(25)
- 14(2)
- 16(28)
- 16.3(2)
- 19(22)
- 20(3)
- 21.2(2)
- 25(23)
- 26.2(2)
- 30(18)
- 31.2(2)
- 35(10)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(14)
- SUS410(5)
- 鉄(14)
頭部形状

なべ(33)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(8)
- スズメッキ(2)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(1)
- パシペート(5)
- ブロンズ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(2)
- 1.58(16山)(1)
1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
ブランド
- 若井産業(18)
- Live Pro(5)
- 大阪魂(4)
- ユニーズ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
- ネグロス電工(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ヤマヒロ(1)
- ピアス(1)
若井産業・Live Pro・大阪魂・ユニーズ・天野製作所・コノエ・ネグロス電工・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ヤマヒロ・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
2.3mm(20)
4mm
M2(49)
M2.6(44)
M3(201)
M3.5(85)
M4(508)
M4.5(35)
M5(213)
M6(66)
ねじの呼びをもっと見る

ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,300~税込¥1,430~1箱(200本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ
若井産業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8.2適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状ナベ
ダンバ ナベ バリューパック
若井産業¥3,598~税込¥3,958~1箱(200本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ゼロステンPシンワッシャー
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)当日出荷から翌々日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥3,800~税込¥4,180~1箱(200本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ ナベ
大阪魂¥6,660~税込¥7,326~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
ダンバ ステンレス シーリング ナベ 袋入
若井産業¥7,967~税込¥8,764~1箱(35本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2外径(Φmm)(座金)12頭部形状なべ
ダンバ ステンレス ナベ バリューパック
若井産業¥13,200税込¥14,5201箱(140本×5パック)ほか翌日出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状なべ
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,398~税込¥3,738~1箱(300本)ほか3日以内出荷ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ
Live Pro¥8,398~税込¥9,238~1箱(1000本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状なべ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥6,998税込¥7,6981箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
Live Pro¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
3カ-W ノンタップビスナベZ(ダイ
大阪魂¥84,000税込¥92,4001セット(2500個)ほか9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8~3.2:下穴径3.5、板厚3.3以上:下穴径3.7表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7下穴深さ(mm)ビスの長さ+5mm※下穴の切粉を排出後、打ち込んでください
ステンレス ジャックポイント ナベ
ヤマヒロ¥63,500~税込¥69,850~1ケース(10000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス適合板厚(mm)2.3まで頭部形状ナベ仕上パシペートワックス頭径D(Φmm)8ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック5日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)126
ダクトダンバ ナベ
若井産業¥2,917~税込¥3,209~1箱(1000本)4日以内出荷から5日以内出荷用途スパイラルダクト+ダクト連結金具材質鉄頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべ
ダンバ ダクロ ナベ
若井産業¥2,825~税込¥3,108~1箱(500本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2材質(ねじ部)ダクロ処理頭部形状なべ
ダンバ ナベ 頭部着色
若井産業¥7,484税込¥8,2321箱(1000本)5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)16色頭部白呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)16
ダンバ ステンレス ナベ ブロンズ 袋入
若井産業¥5,400~税込¥5,940~1箱(50本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410色ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状なべ
ダンバ シーリング ナベ 袋入
若井産業¥5,067~税込¥5,574~1箱(35本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2外径(Φmm)(座金)12頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ダンバ ナベ 頭部着色 袋入
若井産業¥5,600税込¥6,1601箱(100本×5袋)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)13呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)13
ダンバ ナベ ブロンズ 袋入
若井産業¥3,600~税込¥3,960~1箱(50本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄色ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき
若井産業¥6,598~税込¥7,258~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410表面処理スズめっき呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8.2適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状ナベ
ドリルねじ ナベ SUS410 スズ
Live Pro¥6,598~税込¥7,258~1箱(500本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート
Live Pro¥5,698~税込¥6,268~1箱(300本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4