絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm
  • 1.7mm(4)
  • 2.3mm(20)
  • 4.2mm(8)
  • 5mm(12)
  • M1.6(8)
  • M2(49)
  • M2.5(14)
  • M2.6(44)
  • M3(201)
  • M3.5(85)
  • M3.8(5)
  • M4(508)
  • M4.2(19)
  • M4.5(35)
  • M4.8(10)
  • M5(212)
  • M5.5(6)
  • M6(66)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 3.5(2)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 10.3(2)
  • 12(2)
  • 13(17)
  • 14(2)
  • 16(18)
  • 16.3(2)
  • 19(12)
  • 20(3)
  • 21.2(2)
  • 25(14)
  • 26.2(2)
  • 30(11)
  • 31.2(2)
  • 35(7)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(4)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS410(5)
  • (6)
頭部形状
頭部形状
なべ(21)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(2)
  • スズメッキ(2)
  • ステンコート(2)
  • ゼロクローム(1)
  • パシペート(5)
  • ブロンズ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.58(16山)(1)
1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(5)
十字穴
ブランド
  • 若井産業(6)
  • Live Pro(5)
  • 大阪魂(4)
  • ユニーズ(2)
  • 天野製作所(2)
  • コノエ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • ピアス(1)
若井産業・Live Pro・大阪魂・ユニーズ・天野製作所・コノエ・ネグロス電工・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ヤマヒロ・ピアス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
2.3mm(20)
4mm
M2(49)
M2.6(44)
M3(201)
M3.5(85)
M4(508)
M4.5(35)
M5(212)
M6(66)
ねじの呼びをもっと見る
  • ドリルビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドリルビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    629税込692
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
  • ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業

    ダンバ ナベカラー頭部着色

    若井産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
  • ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
  • スパイラルダンバナベ 若井産業

    スパイラルダンバナベ

    若井産業
    999税込1,099
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
    種類ダンバナベ頭部形状なべ
  • エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,300税込1,430
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ

    若井産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
  • ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,898税込2,088
    1箱(130本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨
  • SG SUS410 MBテクスナベ 大阪魂

    SG SUS410 MBテクスナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • なべドリルねじ ネグロス電工

    なべドリルねじ

    ネグロス電工
    379税込417
    1袋(20個)
    当日出荷
    サイズ4×16表面処理電気亜鉛メッキ頭部形状なべ
  • ゼロステンPシンワッシャー ピアス

    ゼロステンPシンワッシャー

    ピアス
    1,098税込1,208
    1パック(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
  • エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    3,800税込4,180
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ

    (+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

    コノエ
    3,398税込3,738
    1箱(300本)ほか
    3日以内出荷
    ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。材質スチール十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
  • ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ Live Pro

    ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ

    Live Pro
    8,398税込9,238
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状なべ呼び寸法d(mm)4
  • ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート

    Live Pro
    6,998税込7,698
    1箱(1000本)
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
  • ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂

    ステンメッキ (+)B1ナベ

    大阪魂
    5,638税込6,202
    1セット(900個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W ノンタップビスナベZ(ダイ 大阪魂

    3カ-W ノンタップビスナベZ(ダイ

    大阪魂
    84,000税込92,400
    1セット(3000個)ほか
    9日以内出荷
    下穴径(Φmm)板厚0.8~3.2:下穴径3.5、板厚3.3以上:下穴径3.7表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7下穴深さ(mm)ビスの長さ+5mm※下穴の切粉を排出後、打ち込んでください
  • ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ ナベ 大阪魂

    ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ ナベ

    大阪魂
    6,660税込7,326
    1袋(600個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
    材質SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ
    63,500税込69,850
    1ケース(10000本)
    翌々日出荷
    一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
    仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス適合板厚(mm)2.3まで頭部形状ナベ仕上パシペートワックス頭径D(Φmm)8ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    5日以内出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)126
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき 若井産業

    ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理スズめっき頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
  • ドリルねじ ナベ SUS410 スズ Live Pro

    ドリルねじ ナベ SUS410 スズ

    Live Pro
    6,598税込7,258
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
  • ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート

    Live Pro
    5,698税込6,268
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
  • ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Pro

    ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ

    Live Pro
    3,198税込3,518
    1箱(1000本)
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ドリルネジナベ