絞り込み
ねじの呼び
- 2mm(2)
- 2.3mm(8)
- 2.5mm(1)
- 2.6mm(1)
- 3mm(2)
- 3.5mm(4)
- 4mm(6)
- 4.0mm(2)
- 4.5mm(1)
- 5mm(1)
- M2(16)
- M2.5(8)
- M2.6(16)
- M3(95)
- M3.5(40)
- M4(158)
- M4.2(4)
- M4.5(15)
- M5(49)
- M6(12)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 12(185)
- 13(209)
- 14(126)
- 15(60)
- 16(341)
- 18(91)
- 19(207)
- 20(166)
- 25(309)
- 30(213)
- 35(197)
- 40(160)
- 45(136)
- 50(137)
- 60(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(100)
- SUS304(48)
- SUS304J3M(2)
- SUS305(1)
- SUS305J1(3)
- SUS410(11)
- チタン(3)
- 鉄すべて(20)
- SWCH18A(2)
頭部形状

なべ(235)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(56)
- 3価ユニクロ(11)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- クローム(2)
- ジオメット(8)
- スズコバルト(2)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(10)
- パシペート(4)
- ユニクロ(17)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(15)
- 0.63(40山)(8)
- 0.7(36山)(19)
- 0.79(32山)(9)
- 0.8(12)
- 0.9(28山)(13)
- 1(2)
- 1.05(24山)(54)
- 1.06(3)
- 1.27(20山)(26)
- 1.4(1)
- 1.41(4)
- 1.41(18山)(39)
- 1.58(16山)(47)
- 1.81(14山)(14)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.1(21)
- No.2(147)
- No.3(13)
- T6(4)
- T8(3)
- T10(9)
- T20(1)
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

プラスマイナス(2)

十字穴(89)
ピン6ロブ・プラスマイナス・十字穴
ブランド
- 大阪魂(216)
- 丸エム製作所(10)
- ヤマヒロ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 若井産業(3)
- TRUSCO(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
- ピアス(1)
大阪魂・丸エム製作所・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・TRUSCO・平田ネジ・天野製作所・コノエ・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
2.3mm(8)
M2(16)
M2.5(8)
M2.6(16)
M3(95)
M3.5(40)
M4(158)
M4.5(15)
M5(49)
M6(12)
ねじの呼びをもっと見る

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥500税込¥5501パック(120個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(34本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥2,812税込¥3,0931箱(750本)当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥478税込¥5261袋(50本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥426税込¥4691袋(100本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,200~税込¥2,420~1箱(1000本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ
大阪魂¥3,500税込¥3,8501セット(63個)翌々日出荷から9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(92個)ほか翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥14,100税込¥15,5101箱(2000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1パック(48本)ほか当日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,300~税込¥5,830~1箱(1000本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W アルミタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(104個)ほか翌々日出荷ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(174個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥9,250税込¥10,1751箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,390~税込¥7,029~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,960税込¥7,6561箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥4,798税込¥5,2781箱(1000本)3日以内出荷ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。材質スチール十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,598~税込¥5,058~1箱(1000本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス PAN(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥7,398税込¥8,1381箱(1000本)4日以内出荷鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応