絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(1)
- 3.5mm(1)
- 4mm(11)
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- M3(36)
- M3.5(7)
- M3.8(2)
- M4(155)
- M4.2(4)
- M4.5(11)
- M4.8(4)
- M5(68)
- M6(25)
- その他(1)
長さ(mm)
- 30
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 10(248)
- 12(185)
- 13(209)
- 14(126)
- 15(59)
- 16(341)
- 18(91)
- 19(207)
- 20(166)
- 25(309)
- 35(197)
- 40(160)
- 45(136)
- 50(137)
- 60(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(112)
- SUS304(52)
- SUS304J3M(1)
- SUS305(1)
- SUS305J1(1)
- SUS410(8)
- 鉄すべて(35)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(198)

皿(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(30)
- 3価ユニクロ(16)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(2)
- スズメッキ(4)
- ステンコート(7)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(1)
- パシペート(5)
- ユニクロ(28)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒染め(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(6)
- 0.85(2)
- 1(6)
- 1.05(24山)(33)
- 1.27(20山)(11)
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(51)
- 1.58(16山)(44)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(21)
0.5・0.7(36山)・0.8・0.85・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(118)
- No.3(27)
No.2・No.3
取付穴形状

プラスマイナス(7)

十字穴(82)
プラスマイナス・十字穴
ブランド
- 大阪魂(163)
- 若井産業(8)
- ヤマヒロ(7)
- アックスブレーン(6)
- 丸エム製作所(4)
- 九飛勢螺(4)
- コノエ(2)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- KNフジニッテイ(2)
- ユニーズ(2)
- 平田ネジ(2)
- Live Pro(2)
- 天野製作所(2)
- ピアス(1)
大阪魂・若井産業・ヤマヒロ・アックスブレーン・丸エム製作所・九飛勢螺・コノエ・サンコーテクノ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・ユニーズ・平田ネジ・Live Pro・天野製作所・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(11)
5mm(3)
M3(36)
M3.5(7)
M4(155)
M4.2(4)
M4.5(11)
M4.8(4)
M5(68)
M6(25)

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519税込¥5711パック(10個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(52本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(70本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,804~税込¥1,984~1箱(250本)当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムマルチドリルビス ステンレス
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(44本)当日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱ステン
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(210本)当日出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥3,998税込¥4,3981箱(250本)当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(500個)当日出荷から翌々日出荷種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ
アックスブレーン¥2,298税込¥2,5281箱(81本)当日出荷から5日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥768~税込¥845~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥696~税込¥766~1袋(50本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱(280本)当日出荷から5日以内出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900~税込¥2,090~1箱(300本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ
若井産業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(500本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥8,998税込¥9,8981箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,900税込¥5,3901箱(500本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(81個)翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥15,300税込¥16,8301箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応