絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(1)
- 3.5mm(1)
- 4mm(10)
- 5mm(12)
- 5.0mm(2)
- 6mm(2)
- M3(24)
- M3.5(1)
- M4(110)
- M4.2(6)
- M4.5(19)
- M4.8(2)
- M5(80)
- M6(25)
長さ(mm)
- 35
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 10(251)
- 12(185)
- 13(218)
- 14(126)
- 15(60)
- 16(353)
- 18(91)
- 19(217)
- 20(166)
- 25(319)
- 30(220)
- 40(162)
- 45(139)
- 50(139)
- 60(50)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(90)
- SUS304(40)
- SUS304J3M(1)
- SUS305(1)
- SUS410(7)
- 鉄すべて(44)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(171)

トラス(1)

低頭(1)

六角(1)

皿(4)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(38)
- 3価ユニクロ(14)
- ジオメット(6)
- スズコバルト(2)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(10)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(7)
- ユニクロ(28)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒染め(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(6)
- 1.05(24山)(24)
- 1.27(20山)(4)
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(39)
- 1.58(16山)(37)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(19)
0.7(36山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(97)
- No.3(19)
No.2・No.3
取付穴形状

プラスマイナス(7)

十字穴(75)

四角穴(2)
プラスマイナス・十字穴・四角穴
ブランド
- 大阪魂(146)
- アックスブレーン(10)
- 若井産業(9)
- ヤマヒロ(7)
- 九飛勢螺(6)
- 天野製作所(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- 丸エム製作所(3)
- KNフジニッテイ(2)
- ユニーズ(2)
- 平田ネジ(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- 八幡ねじ(1)
- ピアス(1)
- Live Pro(1)
大阪魂・アックスブレーン・若井産業・ヤマヒロ・九飛勢螺・天野製作所・日本パワーファスニング・丸エム製作所・KNフジニッテイ・ユニーズ・平田ネジ・エスコ・コノエ・TRUSCO・八幡ねじ・ピアス・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(10)
5mm(12)
6mm(2)
M3(24)
M4(110)
M4.2(6)
M4.5(19)
M4.8(2)
M5(80)
M6(25)

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥540~税込¥594~1パック(45本)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(56本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(75本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥2,040税込¥2,2441箱(250本)当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(10本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(175本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(14本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥3,798税込¥4,1781箱(200本)当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ
アックスブレーン(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(150本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(450本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥880税込¥9681袋(50本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥872税込¥9591袋(100本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
アックスブレーン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(200本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(60本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
ダンバ ナベ バリューパック
若井産業¥4,400税込¥4,8401箱(100本×5パック)当日出荷から6日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(450本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(150本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
9mm厚板ドリルねじ(中)
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881パック(100個)当日出荷から翌々日出荷頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。ねじ径(mm)5材質鉄表面処理3価クロメート
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(110本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8