絞り込み
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • 4mm(6)
  • 4.0mm(2)
  • 4.8mm(2)
  • 5mm(6)
  • 6mm(1)
  • M3(7)
  • M4(83)
  • M4.2(1)
  • M4.5(8)
  • M4.8(2)
  • M5(33)
  • M5.5(2)
  • M6(7)
長さ(mm)
  • 50
  • 4(51)
  • 5(85)
  • 6(182)
  • 8(209)
  • 10(251)
  • 12(185)
  • 13(218)
  • 14(126)
  • 15(60)
  • 16(353)
  • 18(91)
  • 19(217)
  • 20(166)
  • 25(319)
  • 30(220)
  • 35(200)
  • 40(162)
  • 45(139)
  • 60(50)
材質
  • ステンレスすべて(68)
  • SUS304(30)
  • SUS304J3M(1)
  • SUS305(1)
  • SUS410(6)
  • 鉄すべて(41)
  • SWCH18A(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(117)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(3)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(11)
  • 3価ユニクロ(14)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(2)
  • ジオメット(5)
  • スズコバルト(1)
  • スズメッキ(1)
  • ステンコート(11)
  • ゼロクローム(2)
  • パシペート(7)
  • ユニクロ(22)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.85(2)
  • 1.05(24山)(9)
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(34)
  • 1.58(16山)(9)
  • 1.6(2)
  • 1.81(14山)(3)
0.7(36山)・0.85・1.05(24山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)
ねじ穴寸法
  • No.2(60)
  • No.3(3)
No.2・No.3
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(7)
取付穴形状
十字穴(61)
取付穴形状
四角穴(2)
プラスマイナス・十字穴・四角穴
ブランド
  • 大阪魂(87)
  • アックスブレーン(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • 九飛勢螺(6)
  • 若井産業(5)
  • ユニーズ(4)
  • 丸エム製作所(3)
  • ヤマヒロ(3)
  • 天野製作所(3)
  • 平田ネジ(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・アックスブレーン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・若井産業・ユニーズ・丸エム製作所・ヤマヒロ・天野製作所・平田ネジ・コノエ・TRUSCO・日本パワーファスニング・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(6)
4.8mm(2)
5mm(6)
M3(7)
M4(83)
M4.5(8)
M4.8(2)
M5(33)
M5.5(2)
M6(7)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(35本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • ドリルねじナベ TRUSCO

    ドリルねじナベ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(33本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業

    ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)

    若井産業(16件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(300本)
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(43本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(48本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
  • FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類FRXナベ
  • プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(30本)
    当日出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
  • ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)

    ヤマヒロ
    1,166税込1,283
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ

    若井産業(8件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1箱(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP

    アックスブレーン
    549税込604
    1パック(7本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(140本)
    当日出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(110本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ

    アックスブレーン
    2,298税込2,528
    1箱(56本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • FRXナベ (SUS410/ブラック) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/ブラック)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(9個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類FRXナベ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    604税込664
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,300税込1,430
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • ダンバ ステンレス ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ステンレス ナベ 袋入

    若井産業
    5,534税込6,087
    1箱(30本×5袋)
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状なべ
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(190本)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
  • FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXナベ表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ
  • エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    2,200税込2,420
    1箱(45本)
    3日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    2,398税込2,638
    1箱(130本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨
  • 9mm厚板ドリルねじ(中) 八幡ねじ

    9mm厚板ドリルねじ(中)

    八幡ねじ
    2,898税込3,188
    1パック(70個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
    材質ねじ径(mm)5表面処理3価クロメート
  • マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(110本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • 3カ-ユニ クイックビス ナベ 大阪魂

    3カ-ユニ クイックビス ナベ

    大阪魂
    4,632税込5,095
    1袋(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • ダンバ ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ナベ 袋入

    若井産業
    4,698税込5,168
    1箱(30本×5袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • LIVEPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂

    LIVEPAN (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(9個)
    翌々日出荷
    種類LIVEナベ
  • エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,900税込2,090
    1箱(80本)
    3日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • 3カ-ユニ クイックビスナベ 大阪魂

    3カ-ユニ クイックビスナベ

    大阪魂
    2,923税込3,215
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    材質ねじの種類全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ
  • 3カ-ユニ FポイントPAN(ゼン) 大阪魂

    3カ-ユニ FポイントPAN(ゼン)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    長さL(mm)50表面処理3価ユニクロ頭部形状なべねじの呼びd6
  • ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)

    丸エム製作所
    11,270税込12,397
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    8,110税込8,921
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジナベ