カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(32)
- 4.0mm(4)
- 4.2mm(12)
- 4.8mm(8)
- 5mm(41)
- 6mm(26)
- 12mm(3)
- M3(7)
- M3.7(4)
- M3.8(5)
- M4(203)
- M4.2(10)
- M4.5(8)
- M4.8(9)
- M5(143)
- M5.5(5)
- M6(104)
- M8(12)
- M9(5)
- M12(18)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 50
- 6(263)
- 8(328)
- 10(555)
- 12(337)
- 13(795)
- 14(206)
- 16(1,153)
- 19(971)
- 20(326)
- 25(1,232)
- 30(681)
- 35(832)
- 40(566)
- 45(660)
- 60(303)
- 65(205)
- 70(271)
- 75(188)
- 90(192)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(141)

トラス(10)

低頭(1)

六角(43)

六角穴付き(2)

皿(126)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(212)
- SUS304(49)
- SUS304J3M(2)
- SUS305(2)
- SUS410(28)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(196)
- SWCH18A(14)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(1)

プラスマイナス(7)

六角穴(4)

十字穴(119)

四角穴(2)
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価シルバー(2)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(45)
- 3価ユニクロ(54)
- その他(2)
- つや消し黒(2)
- カラー(11)
- クロメート(4)
- サテン仕上(3)
- ジオメット(9)
- スズメッキ(4)
- ステンコート(20)
- ゼロクローム(4)
- パシペート(16)
- ユニクロ(43)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(15)
- 黒染め(14)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(5)
- 1.05(24山)(9)
- 1.06(1)
- 1.4(2)
- 1.4(18山)(1)
- 1.41(3)
- 1.41(18山)(46)
- 1.58(16山)(12)
- 1.59(3)
- 1.6(4)
- 1.81(14山)(6)
- 2.11(12山)(1)
- 2.54(10山)(1)
- その他(1)
0.7(36山)・1.05(24山)・1.06・1.4・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・その他
ねじ穴寸法
- No.2(153)
- No.3(19)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(383)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(44)
- 若井産業(40)
- 九飛勢螺(39)
- アックスブレーン(18)
- ヤマヒロ(17)
- 平田ネジ(12)
- ユニーズ(11)
- 天野製作所(11)
- 日本パワーファスニング(10)
- 丸エム製作所(10)
- コノエ(4)
- TRUSCO(4)
- ウイング(4)
- ピアス(4)
- KNフジニッテイ(3)
- MIYAGAWA(3)
- 八幡ねじ(2)
- SPAX(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・九飛勢螺・アックスブレーン・ヤマヒロ・平田ネジ・ユニーズ・天野製作所・日本パワーファスニング・丸エム製作所・コノエ・TRUSCO・ウイング・ピアス・KNフジニッテイ・MIYAGAWA・八幡ねじ・SPAX・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥380税込¥4181パック(17本)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1箱(150個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(12本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(180本)当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(35本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,400~税込¥1,540~1箱(50本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(43本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(70個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(48本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(22本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(58本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(45本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1箱(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(58本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,166税込¥1,2831箱(100本)当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥77~税込¥85~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
プレミアムマルチドリルビス ステンレス
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(30本)当日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1本ほか当日出荷から翌々日出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(34本)ほか当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
...