絞り込み
ねじの呼び
  • 4.0mm(2)
  • 4.2mm(2)
  • 4.8mm(2)
  • M3.5(1)
  • M4(3)
  • M4.2(3)
  • M4.8(2)
長さ(mm)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 13(8)
  • 16(7)
  • 19(7)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 60(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(1)
  • SUS410(7)
  • 鉄すべて(5)
  • SWCH18A(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • パシペート(5)
ねじ穴寸法
  • No.2(4)
No.2
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(5)
十字穴
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • 大阪魂(703)
  • 九飛勢螺(32)
  • ヤマヒロ(23)
  • アックスブレーン(22)
  • サンコーテクノ(17)
  • 若井産業(12)
  • 日本パワーファスニング(12)
  • 丸エム製作所(10)
  • コノエ(8)
  • MIYAGAWA(7)
  • ユニーズ(7)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • ウイング(5)
  • Live Pro(5)
  • 天野製作所(4)
  • コクブ(3)
  • ピアス(3)
  • 平田ネジ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4.0mm(2)
4.2mm(2)
4.8mm(2)
M3.5(1)
M4(3)
M4.2(3)
M4.8(2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    227税込250
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA SUS304J3 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,298税込3,628
    1パック(150本)
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,019税込1,121
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
  • YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    653税込718
    1パック(20本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
    材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1セット(50本×3袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
    用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1パック(24本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ドリルネジナベ