絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(4)
  • M4(6)
  • M5(7)
長さ(mm)
  • 13(4)
  • 16(6)
  • 19(14)
  • 25(16)
  • 30(6)
  • 35(10)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 45(2)
  • 50(14)
  • 60(2)
  • 70(8)
  • 75(2)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • (8)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
(2)
表面処理
  • ステンコート(10)
  • ユニクロ(8)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(16)
十字穴
ブランド
  • アックスブレーン
  • 大阪魂(730)
  • 九飛勢螺(32)
  • ヤマヒロ(24)
  • サンコーテクノ(17)
  • 日本パワーファスニング(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 若井産業(12)
  • 丸エム製作所(10)
  • コノエ(8)
  • MIYAGAWA(7)
  • ユニーズ(7)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • ウイング(5)
  • Live Pro(5)
  • 天野製作所(4)
  • コクブ(3)
  • ピアス(3)
  • 平田ネジ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5mm(4)
M4(6)
M5(7)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(106本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(28本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(56本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(75本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(35本)ほか
    当日出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP

    アックスブレーン
    549税込604
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(370本)ほか
    当日出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(230本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(190本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ

    アックスブレーン
    2,298税込2,528
    1箱(81本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(190本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(590本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    26,000税込28,600
    1箱(1500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • マルチコンビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチコンビス徳用箱

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(370本)ほか
    4日以内出荷
    コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途コンクリ-ト用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(260本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • シャックル付建築用ライトレベルミニ アックスブレーン

    シャックル付建築用ライトレベルミニ

    アックスブレーン
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付
    用途水平・垂直の測定の測定に寸法(mm)20×46.5×160精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 45°付スロープレベル アックスブレーン

    45°付スロープレベル

    アックスブレーン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付
    用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    35,000税込38,500
    1箱(1500本)
    4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • マルチコンビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチコンビス徳用箱

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(370本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途コンクリ-ト用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス穴の形状十字穴
ドリルネジナベ