絞り込み
長さ(mm)
- 32(1)
- 37(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(1)
- 鉄(2)
ねじの呼び
- 5mm
- 4mm(7)
- 4.0mm(1)
- M4(23)
- M4.2(8)
- M4.8(2)
- M5(20)
- M6(1)
頭部形状

皿(1)
取付穴形状

十字穴(1)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
3価ユニクロ・パシペート・ユニクロ
ブランド
- 若井産業(3)
- サンコーテクノ(1)
- Live Pro(1)
若井産業・サンコーテクノ・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「長さ(mm)」から絞り込む
32(1)
37(2)
45(2)
50(4)
60(3)
70(3)
80(1)
90(1)
100(1)
120(1)

ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥819~税込¥901~1パック(30本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート
Live Pro¥4,898税込¥5,3881箱(200本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ半ねじ表面処理パシペート呼び寸法d(mm)5