絞り込み
長さ(mm)
- 28(7)
- 32(7)
- 37(6)
- 40(7)
- 45(8)
- 50(1)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(7)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- M4
- 4mm(7)
- 4.0mm(1)
- 5mm(5)
- M4.2(8)
- M4.8(2)
- M5(23)
- M6(1)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
頭部形状

皿(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
1.41
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
表面処理
- 3価ユニクロ(9)
- スズメッキ(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(3)
3価ユニクロ・スズメッキ・パシペート・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(15)
- 若井産業(3)
- ウイング(3)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
大阪魂・若井産業・ウイング・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
「長さ(mm)」から絞り込む
28(7)
32(7)
37(6)
40(7)
45(8)
50(1)

ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(30本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(20本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
0クロメート ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥6,634~税込¥7,297~1袋(500個)ほか9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール刃先No.3
3カーユニダンバ リーマフレキ
大阪魂¥5,829税込¥6,4121袋(300個)9日以内出荷働き長さ(mm)38適合板厚(mm)1.2~3.2ねじの種類全ねじ頭径(Φmm)9.2表面処理三価ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×50ねじ部長さ(mm)39
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥5,592~税込¥6,151~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール表面処理三価ユニクロ刃先No.3
SUS410 LIVE(リーマフレキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2番寸法D(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)3.2寸法W2(mm)33.7寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×45ねじピッチp(mm)1.41
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ スズ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(45本)ほか翌々日出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)8表面処理スズめっき穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(75本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)