絞り込み
長さ(mm)
- 45
- 25(4)
- 28(18)
- 32(17)
- 35(3)
- 37(14)
- 40(18)
- 42(8)
- 50(11)
- 55(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(9)
- 70(8)
- 80(7)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(9)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4mm(6)
- 4.0mm(1)
- 5mm(2)
- M4(6)
- M4.2(2)
- M5(6)
- M6(1)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
頭部形状

トラス(1)

平(1)

皿(7)
取付穴形状

十字穴(9)
十字穴
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(9)
- スズメッキ(1)
- パシペート(5)
- ユニクロ(2)
3価ホワイト・3価ユニクロ・スズメッキ・パシペート・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(10)
- 若井産業(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ヤマヒロ(3)
- サンコーテクノ(1)
- Live Pro(1)
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・サンコーテクノ・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「長さ(mm)」から絞り込む
28(18)
32(17)
37(14)
40(18)
42(8)
45
50(11)
60(9)
70(8)
80(7)

ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥1,502税込¥1,6521袋(100本)翌々日出荷リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート
Live Pro¥6,498税込¥7,1481箱(400本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,798~税込¥1,978~1パック(100本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
SUS410 クイックビスリーマ
大阪魂¥6,720税込¥7,3921袋(100個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法D(mm)7仕上スーパーパシペート穴の形状十字穴ねじ部長さ(mm)全ネジ
スズSUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥18,552税込¥20,4071袋(250個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
SUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥16,498税込¥18,1481袋(250個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
3カ-ユニ クイックビス ヒラアタマリーマ
大阪魂¥5,918税込¥6,5101袋(200個)9日以内出荷長さ(mm)45呼び径(mm)5寸法F(mm)10適合板厚(mm)1.6~4.5寸法D(mm)12頭部形状平頭仕上三価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ部長さ(mm)全ネジ
0クロメート ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥7,203~税込¥7,923~1袋(300個)ほか9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール刃先No.3
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥2,703~税込¥2,973~1袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール表面処理三価ユニクロ刃先No.3
ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥1,662税込¥1,8281袋(50本)翌々日出荷リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス リーマフレキ スズめっき
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(400本)5日以内出荷用途木材+鉄骨材質SUS410表面処理スズめっき呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,298税込¥5,8281パック(75本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(150本)翌々日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
フラッシュポイントシンワッシャーリーマ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM5ねじ長さ(mm)全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントシンワッシャーリーマ寸法H(mm)3.3寸法F(mm)12適合板厚(mm)3まで寸法D(mm)12
ジャックポイント モドリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥5,398税込¥5,9381箱(200個)翌々日出荷ねじの呼びM5材質鉄表面処理3価ユニクロ種類ジャックポイントモドリーマ寸法H(mm)3適合板厚(mm)3.2まで寸法D(Φmm)12頭部形状モドリーマ寸法d(Φmm)4.8