絞り込み
長さ(mm)
- 80
- 25(4)
- 28(18)
- 32(17)
- 35(3)
- 37(14)
- 40(18)
- 42(8)
- 45(22)
- 50(11)
- 55(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(9)
- 70(8)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
材質
- 鉄(5)
ねじの呼び
- 5mm(1)
- M4.8(1)
- M5(3)
頭部形状

皿(2)
取付穴形状

十字穴(3)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
表面処理
- 3価ユニクロ(5)
- ユニクロ(2)
3価ユニクロ・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(3)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
28(18)
32(17)
37(14)
40(18)
42(8)
45(22)
50(11)
60(9)
70(8)
80

YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298税込¥3,6281パック(45本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥4,065税込¥4,4721袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール表面処理三価ユニクロ刃先No.3
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥1,652税込¥1,8171袋(50本)翌々日出荷リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)80タイプ半ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応