絞り込み
長さ(mm)
- 25(1)
- 28(3)
- 32(3)
- 37(3)
- 40(3)
- 42(1)
- 45(3)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 【スリーブ】50(2)
- 【スリーブ】60(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(2)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4.0mm(1)
- M4(2)
- M5(1)
頭部形状

皿(3)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- パシペート(1)
3価ユニクロ・パシペート
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- 大阪魂(25)
- ヤマヒロ(9)
- 若井産業(7)
- ウイング(3)
- Live Pro(3)
- TRUSCO(2)
- サンコーテクノ(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
28(3)
32(3)
37(3)
40(3)
45(3)
50(2)
70(1)
80(1)
【スリーブ】50(2)
【スリーブ】60(1)

YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ リーマフレキ 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,347税込¥2,5821箱(100本)3日以内出荷トラスコ品番683-3480寸法L(mm)60寸法d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0