絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: グリース

742件中 721742
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOXLUB TL1013 NOKクリューバー

    NOXLUB TL1013

    NOKクリューバー
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。
    用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。タイプ樹脂ギヤ用使用温度範囲(℃)-40~150ちょう度1号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、低温性商品タイプリチウムグリース
  • GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA NOKクリューバー

    GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA

    NOKクリューバー
    91,980税込101,178
    1缶(18kg)ほか
    11日以内出荷から63日以内出荷
    オープンギヤの定常運転用潤滑剤。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 自動噴霧装置での給脂が可能。
    用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。 ギヤカップリング。タイプオープンギア用使用温度範囲(℃)-30~200、0~90(自動噴霧装置)ちょう度0号増ちょう剤アルミニウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性
  • CENTOPLEX 0EP NOKクリューバー

    CENTOPLEX 0EP

    NOKクリューバー
    46,980税込51,678
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
    用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-30~110ちょう度0号増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性商品タイプリチウムグリース
  • KLUBERSYNTH GE 46-1200 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GE 46-1200

    NOKクリューバー
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
    用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物特性低温性、耐水性商品タイプリチウムグリース
  • CONSTANT GLY2100 J NOKクリューバー

    CONSTANT GLY2100 J

    NOKクリューバー
    27,980税込30,778
    1缶(1L)ほか
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
  • KLUBERPLEX BE 31-222 NOKクリューバー

    KLUBERPLEX BE 31-222

    NOKクリューバー
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-15~140ちょう度2号増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • STABURAGS NBU12MF NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12MF

    NOKクリューバー
    45,980税込50,578
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • STABURAGS NBU12/300KP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12/300KP

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12/300 KPは、特にころ軸受に適する。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度1~2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • PETAMO GHY 133 N NOKクリューバー

    PETAMO GHY 133 N

    NOKクリューバー
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-30~160ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS AK 50

    NOKクリューバー
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
  • KLUBERSYNTH HB 72-52 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH HB 72-52

    NOKクリューバー
    499,800税込549,780
    1缶(25kg)
    63日以内出荷
    高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-35~180ちょう度1~2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐水性、高速性商品タイプウレアグリース
  • ALLTIME JFU152 NOKクリューバー

    ALLTIME JFU152

    NOKクリューバー
    34,980税込38,478
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
    用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190ちょう度1~2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性商品タイプウレアグリース
  • NOXLUB KF1920 NOKクリューバー

    NOXLUB KF1920

    NOKクリューバー
    219,800税込241,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~260ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性商品タイプフッ素グリース
  • BARRIERTA IS/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IS/V

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • BARRIERTA JFE 550 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 550

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
  • BARRIERTA JFE 252 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 252

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐酸化性商品タイプフッ素グリース
  • ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NCA 52

    NOKクリューバー
    37,980税込41,778
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • ISOFLEX TOPAS L152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L152

    NOKクリューバー
    50,980税込56,078
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • ISOFLEX TOPAS L32 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L32

    NOKクリューバー
    55,980税込61,578
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • ISOFLEX SUPER LDS18 NOKクリューバー

    ISOFLEX SUPER LDS18

    NOKクリューバー
    39,980税込43,978
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
  • ISOFLEX PDB38 CX2000 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDB38 CX2000

    NOKクリューバー
    469,800税込516,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
  • BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/0 H1

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
グリース
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
19ページ目: グリース 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス