絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: グリース

742件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニグルーブ EP-1K 出光NTG

    ニグルーブ EP-1K

    出光NTG
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
  • ニグタイト UMF 出光NTG

    ニグタイト UMF

    出光NTG
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。
    使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
  • ニグタイト LTS-2 出光NTG

    ニグタイト LTS-2

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
  • ニグタイト LTS-1 出光NTG

    ニグタイト LTS-1

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
  • ニグタイト LTS-00 出光NTG

    ニグタイト LTS-00

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
  • ニグタイト LTS-0 出光NTG

    ニグタイト LTS-0

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
  • ニグタイト LRT 出光NTG

    ニグタイト LRT

    出光NTG
    66,980税込73,678
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ニグタイト LRP 出光NTG

    ニグタイト LRP

    出光NTG
    83,980税込92,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
  • ニグタイト LL-2 出光NTG

    ニグタイト LL-2

    出光NTG
    64,980税込71,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる
    用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
  • ニグタイト FP-2 出光NTG

    ニグタイト FP-2

    出光NTG
    37,980税込41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
  • ニグタイト FP-0 出光NTG

    ニグタイト FP-0

    出光NTG
    37,980税込41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
  • ニグタイト FP 出光NTG

    ニグタイト FP

    出光NTG
    37,980税込41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。日延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
  • ニグタイト EX-M 出光NTG

    ニグタイト EX-M

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。極圧、耐摩耗性に優れる
    用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
  • ニグスター SF No.2 出光NTG

    ニグスター SF No.2

    出光NTG
    189,800税込208,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    シリコーン系。白色半固体。低温から高温まで
    用途-50℃~+160℃広温度仕様。樹脂と樹脂、樹脂と金属の摺動部潤滑に最適。DH37危険物の類別非危険物
  • ニグエース WR-S 出光NTG

    ニグエース WR-S

    出光NTG
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ウレア化合物。合成油・鉱油ベース。淡黄色半固体
    用途低騒音、耐熱性良好、長寿命 自動車の電装品各種、モーターの軸受。使用温度範囲(℃)-30~+150危険物の類別非危険物
  • ニグエース WR-L 出光NTG

    ニグエース WR-L

    出光NTG
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ウレア化合物。合成油ベース。淡褐色半固体
    用途家電モーター、自動車の電装部品等の特に耐熱性を要求される各種軸受用。使用温度範囲(℃)-40~+150危険物の類別非危険物
  • ニグエース WR-E 出光NTG

    ニグエース WR-E

    出光NTG
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ウレア化合物。合成油ベース。淡黄色半固体
    用途耐熱性良好、自動車電装部品等の密封軸受用。使用温度範囲(℃)-30~+160危険物の類別非危険物
  • ニグエース U-2 出光NTG

    ニグエース U-2

    出光NTG
    31,980税込35,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
  • ニグエース U-2 出光NTG

    ニグエース U-2

    出光NTG
    19,980税込21,978
    1箱(400g×20kg)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械・一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
  • ニグエース U-1 出光NTG

    ニグエース U-1

    出光NTG
    31,980税込35,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)
  • ニグエース K-2 出光NTG

    ニグエース K-2

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    極圧性に優れています。耐熱性及び機械安定性に優れています。耐水性に優れています。付着性が優れています。
    用途圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑。バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑。その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
  • ニグエース BV 出光NTG

    ニグエース BV

    出光NTG
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん/植物油。茶褐色半固体。生分解性・極圧性に優れる
    用途環境にやさしい生分解性グリース エコマーク商品認定品。危険物の類別非危険物
  • W102カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    W102カートリッジグリースペースト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,598税込5,058
    1本(400mL)
    当日出荷
    厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色固体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極圧添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。耐衝撃荷重性能にも大変優れています。鉄と非鉄金属等の組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立てのはめ合いやボルト・ナット締付け時のカジリ防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガー等、耐水性と耐高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
  • プラスチック用 軽潤滑用グリース IGS320シリーズ 冨田マテックス

    プラスチック用 軽潤滑用グリース IGS320シリーズ

    冨田マテックス
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    シリコーンオイルにシリカ紛を配合した摺動用シリコーングリース。プラスチック用シリコーングリースです。柔らかい(ちょう度が高い)、軽潤滑用グリースです。離油度、加熱減量が小さい。プラスチック部品の潤滑に適しています。
    危険物の類別非危険物
  • スピンドル専用グリス KUKKO(クッコ)

    スピンドル専用グリス

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個(4g)ほか
    3日以内出荷
    スピンドル用
    危険物の類別非危険物
  • スプレーグリース 出光NTG

    スプレーグリース

    出光NTG
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    翌々日出荷
    高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース 作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • スミグリスBG リチウム#3(F) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスBG リチウム#3(F)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    21,980税込24,178
    1個(16kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ニューマックス EP 協同油脂

    ニューマックス EP

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
    使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)185外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)14.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性商品タイプリチウムグリース
  • ワンルーバー MP 協同油脂

    ワンルーバー MP

    協同油脂
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • クライトックス143オイル 143AC ケマーズ

    クライトックス143オイル 143AC

    ケマーズ
    249,800税込274,780
    1本(500g)
    6日以内出荷
    流動点(℃)-35危険物の類別非危険物粘度指数134粘度(mm2/s)800(20℃)、240(40℃)
  • クライトックスGPLオイル 104 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 104

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-51~180グレード104使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜流動点(℃)-51危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)60(40℃)、9(100℃)
  • クライトックスGPLオイル 102 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 102

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-63~132グレード102使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜流動点(℃)-63危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)15(40℃)、3(100℃)
  • クライトックスGPLオイル 101 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 101

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-70~104グレード101使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜流動点(℃)<-70危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)8(40℃)、2(100℃)
  • クライトックスグリス 283AD ケマーズ

    クライトックスグリス 283AD

    ケマーズ
    64,980税込71,478
    1本(57g)ほか
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
  • クライトックスグリス 240AD ケマーズ

    クライトックスグリス 240AD

    ケマーズ
    77,980税込85,778
    1本(57g)ほか
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
  • クライトックス GPLグリス 203 ケマーズ

    クライトックス GPLグリス 203

    ケマーズ
    68,980税込75,878
    1本(227g)ほか
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-60~155グレード203使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
  • グリース HiKOKI(ハイコーキ)

    グリース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合本体H25PV危険物の類別非危険物
  • SYNTHESIN PDL 250/01 NOKクリューバー

    SYNTHESIN PDL 250/01

    NOKクリューバー
    93,980税込103,378
    1缶(1kg)
    47日以内出荷
    低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
    用途家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。タイプ微小電流用使用温度範囲(℃)-60~125ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性低温性商品タイプリチウムグリース
  • NOXLUB TB0320 NOKクリューバー

    NOXLUB TB0320

    NOKクリューバー
    359,800税込395,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140適合範囲自動車補機・電装品ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • SEALUB S-1 NOKクリューバー

    SEALUB S-1

    NOKクリューバー
    39,980税込43,978
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    ゴム用汎用グリース。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
グリース