絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: グリース

744件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sグリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 1号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    45,980税込50,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2213灰黒容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • Sグリース 1号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 1号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8879灰黒容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • Sグリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 0号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    45,980税込50,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2214灰黒容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • Sグリース 0号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 0号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8887灰黒容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(420mL×20本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2222灰黒容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    63,980税込70,378
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2210灰黒容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8844灰黒容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • OCE@N BG-A 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    OCE@N BG-A 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    22,980税込25,278
    1セット(2.5kg×2缶)
    3日以内出荷
    ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
    用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。トラスコ品番808-2217淡黄容量(kg)2.5主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
  • OCE@N BG-A 2号 1L ダイゾーニチモリ

    OCE@N BG-A 2号 1L

    ダイゾーニチモリ
    20,980税込23,078
    1セット(1L×4缶)
    3日以内出荷
    ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
    用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。トラスコ品番808-2216淡黄主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PS70 2号 1kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PS70 2号 1kg

    ダイゾーニチモリ
    42,980税込47,278
    1セット(1kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2207容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PS70 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    94,980税込104,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(420mL×20本)
    3日以内出荷
    フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
    用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。トラスコ品番808-2205容量(mL)420使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PM70 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    73,980税込81,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
    用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    189,800税込208,780
    1缶(16kg)
    12日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 樹脂、金属問わず幅広く使用できます。 耐荷重性です。 使用温度範囲が広いです。
    用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品仕様稠度300トラスコ品番124-0142使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    159,800税込175,780
    1缶(15kg)
    12日以内出荷
    ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途樹脂ギアの潤滑、低トルク仕様稠度#1トラスコ品番128-6051使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    12日以内出荷
    ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途樹脂ギアの消音と潤滑仕様稠度#1トラスコ品番128-7536白色半透明使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ディスパージョン 557潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    35,980税込39,578
    1缶(4L)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
    用途汎用塑性加工に透明容器使用目的汎用塑性加工主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーサーモグリースTS BALBIS(バルビス)

    パワーサーモグリースTS

    BALBIS(バルビス)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃
    用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス使用温度範囲(℃)-40~250使用目的メンテナンス、潤滑外観白色バター状混和ちょう度288(2号)(25℃)基油メチルフェニルシリコーン
  • パワーグリーン L グリース BALBIS(バルビス)

    パワーグリーン L グリース

    BALBIS(バルビス)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~140℃
    用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス使用温度範囲(℃)-30~140使用目的メンテナンス外観黄色バター状混和ちょう度278(2号)(25℃)基油エステル系合成油
  • パワーグリーン F グリース BALBIS(バルビス)

    パワーグリーン F グリース

    BALBIS(バルビス)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~200℃
    用途・工作機械、港湾設備、食品機械等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス使用温度範囲(℃)-30~200使用目的メンテナンス外観乳白色バター状混和ちょう度291(2号)(25℃)基油エステル系合成油
  • グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
  • グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    67,980税込74,778
    1箱(2.5kg×2缶)
    8日以内出荷
    トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
  • グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    179,800税込197,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
  • グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    189,800税込208,780
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
  • グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
    用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にトラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800ちょう度No.1外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    11,980税込13,178
    1缶(2.5kg)
    5日以内出荷
    モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温240℃下の集中給油を実現しました。 耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
    用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番868-2345使用温度範囲(℃)-10~+240ちょう度No.2(274)外観増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    54,980税込60,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1箱(400g×20本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2342危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    54,980税込60,478
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-77危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリハイテンプグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリハイテンプグリース 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    149,800税込164,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-76危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    61,980税込68,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7144-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    48,980税込53,878
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-34危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性商品タイプウレアグリース
グリース