カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(23)
- 00号(400~430)(9)
- 000号(445~475)(2)
- 00号と0号の中間(1)
- 0号と1号の中間(3)
- 1号(310~340)(91)
- 1号と2号の中間(12)
- 2号(265~295)(220)
- 2号と3号の中間(8)
- 3号(220~250)(21)
- 3号と4号の中間(1)
- 4号(175~205)(3)
- 5号(130~160)(1)
- -(1)
特性
色
使用目的
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(174)
- 協同油脂(53)
- NOKクリューバー(51)
- 出光NTG(50)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(43)
- エスコ(40)
- ダイゾーニチモリ(27)
- ダイゾー(26)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
- AZ(エーゼット)(23)
- ケマーズ(23)
- TRUSCO(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(8)
- スリーボンド(7)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: グリース

ニグモールド L
出光NTG¥179,800税込¥197,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。淡黄色半固体。極圧性、圧送性に優れる用途電動射出成型機のボールねじ、トグル部、装置摺動部の潤滑 その他産業機械の摺動部潤滑。危険物の類別非危険物
KCグリース NO.2
出光NTG¥93,980税込¥103,3781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤/合成油。黒色半固体。グラファイト用途熱処理炉、炉内下部のベアリングやトロッコの潤滑、雰囲気炉ドア開閉部分の潤滑、窯業炉などの潤滑。危険物の類別非危険物
VR4141
出光NTG¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。粘り強く、耐摩耗性に優れる用途弱電ボリューム関係の摺動部の潤滑、ダンパー用にも使用可。危険物の類別非危険物
スーパーモリブデン
出光NTG¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物
キングスター SG-0(LF)
出光NTG¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)4日以内出荷特殊ポリマーの配合により、ギヤー歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。極圧性に優れています。機械安定性に優れています。ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。用途?一般産業機械軸受の潤滑?減速機ギヤーの潤滑?衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑滴点(℃)191外観黄褐色半固体混和ちょう度370(25℃)蒸発量(%)0.29(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
カートリッジシャシー
出光NTG¥139,800税込¥153,7801缶(16kg)4日以内出荷カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。湿潤性A級(14 日)外観褐色チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別非危険物水洗耐水度(%)1(38℃)
ラバーグリース
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。白色半固体。耐ゴム性に優れる用途自動車のショックアブゾーバー、ドアヒンジ、シャックルピン等のゴム使用部分に適する。危険物の類別非危険物
ニグロイヤル
出光NTG¥1,398,000税込¥1,537,8001缶(10kg)4日以内出荷フッ素系。白色半固体用途酸、アルカリに強く、化学プラント等で180~220℃の高温潤滑箇所に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ SP-K
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑。圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑。水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑。高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
ニグルーブ RX-2
出光NTG¥82,980税込¥91,2781缶(18kg)4日以内出荷リチウム石けん。橙赤色半固体。耐ゴム性潤滑性に優れている用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG -M
出光NTG¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる。PG-Mは付着性にも優れる用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG
出光NTG¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130ちょう度1~2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐樹脂性
ニグルーブ MP-DX
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
ニグルーブ HT
出光NTG¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。黒色半固体。耐熱性、機械的安定性に優れる用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ EP-2K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)







![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)