絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: グリース

496件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミテックF971 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF971

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(100g)
    当日出荷
    低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。トラスコ品番297-6820色白質量(g)120使用温度範囲-20~250℃ちょう度No.1使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14商品タイプフッ素グリース
  • 耐水・耐熱性グリーススプレー アズワン

    耐水・耐熱性グリーススプレー

    アズワン
    ¥1,802税込¥1,982
    1個(300mL)
    翌々日出荷
    耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
    仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅱアズワン品番1-8092-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
  • 極圧グラファイトグリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧グラファイトグリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に色濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
  • BIRAL VG-HT BIRAL

    BIRAL VG-HT

    BIRAL
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(500mL)
    当日出荷
    非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
    用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • マルテンプ SRL 協同油脂

    マルテンプ SRL

    協同油脂
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2.5kg×6個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
  • リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCO

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1缶
    当日出荷
    色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.1容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
  • 真空グリース アラム

    真空グリース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個(25g)
    当日出荷
    推定蒸気圧が20℃で10-7~10-10mmHgのグリースで、真空作業及び一般作業の潤滑剤として使用できます。
    使用温度範囲(℃)+10~+30危険物の類別非危険物
  • グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    耐水カルシウム石けんグリースです。
    用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80ちょう度280使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • AZ極圧有機モリブデングリス AZ(エーゼット)

    AZ極圧有機モリブデングリス

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(400g)
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性毒劇区分普通物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • シリコーングリース1856 スリーボンド

    シリコーングリース1856

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(220mL)
    当日出荷
    シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
    用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。トラスコ品番126-2572色ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mLグリス種類シリコーングリース
  • シリコーングリースP-Eスプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーングリースP-Eスプレー

    ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
    用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース色白色不透明使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニグルーブMP-DX 出光NTG

    ニグルーブMP-DX

    出光NTG(5件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(16kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
  • モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリFM-LグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
    用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にトラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度No.1引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ

    高性能潤滑スプレー アドモス

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
  • モリサームNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリサームNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
    用途高温下の摺動部、軸受に使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度No.1増ちょう剤特殊無機物固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物
  • イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー イルネックス

    イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー

    イルネックス(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶(420mL)
    当日出荷
    液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
    用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量122mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCO

    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶
    当日出荷
    色黄褐色ちょう度No.2主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧・耐水性
  • 金型用グリース MFG-35 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型用グリース MFG-35

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
    用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11色褐色使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • ジャバラグリース アズワン

    ジャバラグリース

    アズワン
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースノズル NSK(日本精工)

    グリースノズル

    NSK(日本精工)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(75g)
    当日出荷
    超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
    用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018色白タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
  • スミプレックスMOスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMOスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
    用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。トラスコ品番335-1998色淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトングリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1014種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
  • モリトングリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトングリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1022種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーングリース1856 スリーボンド

    シリコーングリース1856

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。
    用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529色ベージュ摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース
  • スミテックF970 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF970

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
    用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860色黒使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器缶危険物の類別非危険物
  • 自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車オートグリスタージャバラグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000mL×15本)
    欠品中
    集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
    用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(200g)
    当日出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーハブベアリンググリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ブルーハブベアリンググリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個(16kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパースプレーグリース リキモリ(大東潤滑)

    スーパースプレーグリース

    リキモリ(大東潤滑)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデンをグリースに配合。淡黄色で、手軽にグリース塗布出来ます。
    用途ドアヒンジ、シートスライド、トラックフレーム各部。色淡黄色機能2way Cap危険物の類別非危険物グリス種類モリブデングリース
  • カセットモリブデングリス SK11

    カセットモリブデングリス

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。
    用途給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度2使用目的ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)

    エスコ
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物商品タイプモリブデングリース
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(400g×20缶)
    当日出荷
    トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
    用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2色白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • モリコート 樹脂用 X5-6020グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂用 X5-6020グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(1kg)
    当日出荷
    精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
    用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2色白使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1ちょう度315危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • グリーススプレー AZ(エーゼット)

    グリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤色ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • LICOREX ニッペコ(旧 日本礦油)

    LICOREX

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール) オーデック

    超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)

    オーデック
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
    用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色容量(mL)500 エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)63×240使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mL石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性危険物の性状非水溶性酸化物約1.5% wt
  • 614 グラファイトグリース ORAPI

    614 グラファイトグリース

    ORAPI
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(200g×1本)
    5日以内出荷
    グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。
    用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)色グレー/黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-40~900ちょう度概ね1.5含有量(%)(グラファイト)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
グリース