カテゴリ
絞り込み
ちょう度
特性
色
使用目的
- かじり防止(2)
- ならし運転(1)
- オートグリスター(1)
- シーリング(1)
- フッ素グリース(2)
- マスキング(1)
- メンテナンス(3)
- 圧力伝達液(1)
- 密封(1)
- 封液(1)
- 抗菌(1)
- 摩耗防止(3)
- 潤滑(52)
- 異音・キシミ防止(6)
- 給脂・給油間隔延長(3)
- 耐久グリース(7)
- 防水・耐水(2)
- 防錆(11)
- 除湿(2)
- 離型剤(2)
- 使用目的をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(172)
- 協同油脂(39)
- NOKクリューバー(39)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
- AZ(エーゼット)(22)
- TRUSCO(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- スリーボンド(6)
- アラム(6)
- 呉工業(クレ)(5)
- SK11(5)
- ORAPI(5)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る

グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)欠品中危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
スーパー万能グリース
BOLL¥1,998税込¥2,1981本(100g)翌々日出荷リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリーススプレー
GA(グリーンエース)¥809税込¥8901個(180mL)3日以内出荷二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。成分LPGガス容器仕様缶スプレー危険等級Ⅱアズワン品番65-2365-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類モリブデングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トライボール GRHS1.5
カストロールインダストリアル¥19,980税込¥21,9781箱(400g×4本)4日以内出荷せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性
KLUBERQUIET BQH 72-102
NOKクリューバー¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
ISOFLEX TOPAS NB152
NOKクリューバー¥38,980~税込¥42,878~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
モリコート¥10,980税込¥12,0781本当日出荷フルオロシリコーン系グリースです。用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。トラスコ品番723-3882材質主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-30~230容器仕様チューブ容量(g)50ちょう度280危険物の類別非危険物
超耐熱GP No.1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥81,980税込¥90,1781缶6日以内出荷グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)色黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g
ニッペコ(旧 日本礦油)¥999,800税込¥1,099,7801箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7
ニッペコ(旧 日本礦油)¥46,980税込¥51,6781缶4日以内出荷消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8276色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユーレットEI-1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥119,800税込¥131,7801缶6日以内出荷基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニッペコ ダブレックスAGN-3
ニッペコ(旧 日本礦油)¥26,980~税込¥29,678~1箱(6本)ほか20日以内出荷有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン色黄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシーグリース No.2
ニッペコ(旧 日本礦油)¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷車輌の下回りのグリス給油箇所に。仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6631材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
カルフォレックスDN-067
ニッペコ(旧 日本礦油)¥79,980税込¥87,9781箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しませんトラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
LICOREX No.2 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥39,980税込¥43,9781缶6日以内出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスYM-K
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980~税込¥19,778~1箱(20箱)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスMO-K
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥18,980~税込¥20,878~1箱(20箱)ほか6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスEPM
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。トラスコ品番572-9626色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度275容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミコーマルチグリスEX
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥36,980税込¥40,6781缶6日以内出荷極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
モリトンCK-L2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥46,980税込¥51,6781箱(2缶)31日以内出荷付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868色灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
スミプレックスEPY No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。トラスコ品番572-9620色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度267容器ペール缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.592kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥159,800税込¥175,7801缶6日以内出荷特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶20日以内出荷モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781箱(6缶)6日以内出荷モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
605 WSA マリングリース
ORAPI¥10,980税込¥12,0781個(1kg×1個)4日以内出荷船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
ダブレックス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥38,980税込¥42,8781缶当日出荷二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
WeissSoL W702 spray 420mL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン色淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
SH33F GREASE
モリコート¥32,980税込¥36,2781缶当日出荷低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物







![カートリッジグリス [ワイン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723011-180827-02.jpg)



























![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)