カテゴリ
絞り込み
ちょう度
特性
色
使用目的
- かじり防止(2)
- ならし運転(1)
- オートグリスター(1)
- シーリング(1)
- フッ素グリース(2)
- マスキング(1)
- メンテナンス(3)
- 圧力伝達液(1)
- 密封(1)
- 封液(1)
- 抗菌(1)
- 摩耗防止(3)
- 潤滑(52)
- 異音・キシミ防止(6)
- 給脂・給油間隔延長(3)
- 耐久グリース(7)
- 防水・耐水(2)
- 防錆(11)
- 除湿(2)
- 離型剤(2)
- 使用目的をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(172)
- 協同油脂(39)
- NOKクリューバー(39)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
- AZ(エーゼット)(22)
- TRUSCO(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- スリーボンド(6)
- アラム(6)
- 呉工業(クレ)(5)
- SK11(5)
- ORAPI(5)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る

ブイコートH(防錆油)
FSC藤原産業¥24,980税込¥27,4781缶翌日出荷・高融点グリースで常温時の流出が少ない。・気温による硬さの変化が少なく安定した性能。・PC鋼材頭部の防錆・保護に最適。・長期防錆用途に適したグリース系材料。・グラウンドアンカーのヘッドキャップ重填用質量(kg)16ちょう度25℃:213(不混和)引火点(℃)200以上密度(g/cm3)15℃:0.91潤滑性400時間(A級)融点(℃)68危険物の類別非危険物
モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML
ニッペコ(旧 日本礦油)¥17,980税込¥19,7781箱(20箱)6日以内出荷車輌の下回りのグリス給油箇所に。仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6632材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
住鉱 スミプレックスEPY
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781箱(20箱)翌々日出荷から4日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミテック353
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶翌々日出荷PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。用途主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。トラスコ品番868-2307容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
オーシャンFG No.2 16Kg
ダイゾーニチモリ¥42,980税込¥47,2781缶当日出荷NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493色白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)¥969税込¥1,0661本当日出荷耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
WeissSoL W100 カートリッジ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
グリッドおよびギアカップリンググリース
SKF(日本エスケイエフ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。用途グリッド/ギアカップリング。フレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリングトラスコ品番564-4515色茶使用温度範囲(℃)0~+120容量(kg)0.4ちょう度1容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGEM 2
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781缶ほか翌々日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器色黒使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
マイクロカーボングリース
協同油脂¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg×1缶)当日出荷導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
万能グリース(10本入)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット(400g×10本)翌々日出荷リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10危険物の類別非危険物
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
ヴァルブコックグリース
ヴァーデン¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)当日出荷BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤色白色または無色使用温度(℃)-20~120ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)使用目的止水、消音、潤滑引火点(℃)220以上滴点無(JIS K2220)基油合成潤滑油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL銅板腐食合格(JIS K2220)特性潤滑/消音危険物の性状非水溶性
多目的グリースUV
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥8,798税込¥9,6781個(400g)5日以内出荷紫外線を当てると光るグリースです。 グリースがついているかどうかの検証や、グリースの混入確認が必要な用途に最適。 基本性能は、Super Lube 多目的グリースと同じですが、NSF H1グレードではありません。用途ベアリング・ギア類・スライド部・絶縁グリースとして・電子コネクターやスイッチ類・Oリング・ワイヤー類など色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的絶縁グリース粘度2滴点(℃)250以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応融着荷重(kg)(シェル四球)400
耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8
ニッペコ(旧 日本礦油)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか翌々日出荷温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
真空グリース
アラム¥41,980税込¥46,1781個(25g)当日出荷推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。使用温度範囲(℃)+10~+30使用目的潤滑、シーリング危険物の類別非危険物
SEALUB S-14
NOKクリューバー¥35,980~税込¥39,578~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から63日以内出荷耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
BARRIERTA IMI/V
NOKクリューバー¥18,980~税込¥20,878~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-45~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)欠品中低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐寒性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥11,980税込¥13,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-2296危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番836-3289色白容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2310容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2306容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・広温度範囲用) スミテック103 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2301容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥47,980税込¥52,7781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番868-2273危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-1929容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥57,980税込¥63,7781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番108-0863アズワン品番64-7143-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg)当日出荷耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。トラスコ品番868-2321質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-10~+100℃容量(kg)2.5ちょう度No.1使用目的潤滑増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐荷重性、付着性
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)欠品中危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース














































![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)