絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
- 電池式(6)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
使用電池
- 単3乾電池(3)
- 単4乾電池(3)
- 専用充電池(1)
照射距離(m)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 10~19時間(2)
- 20~29時間(1)
- 30~39時間(1)
- 60~69時間(1)
電球の種類
LED(6)
LED
保護等級
- IP44(1)
- IP65(1)
- IPX3(2)
- IPX4(2)
- IPX8(1)
IP44・IP65・IPX3・IPX4・IPX8
ブランド
- モノタロウ
- GENTOS(87)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(19)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る

ヘッドライト COB IPX3
(217件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)全光束(Lm)150-75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き
(37件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180電球の種類CREE XP-G3連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ
(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷明るさが500LmのLEDヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
ヘッドライト センサー付
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き
(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品なし材質アルミニウム+ABS寸法(mm)90×90×120質量(g)103(電池含まず)全光束(Lm)強:250/弱:65保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:250/弱:65照射距離(m)約130電球の種類CREE XP-G連続点灯時間(時間)強:8/弱:32最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
LEDヘッドライト 明るさ450Lm
¥2,490税込¥2,7391個当日出荷明るさを85Lm、180Lm、450Lmの3種類に調整できるLEDヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に色黒材質(本体)アルミベルトヘッド:ノンスリップベルト本体質量(g)110(電池含まず)全光束(Lm)強:450/中:180/弱:85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44保護等級IPX8光源LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/中/弱光源色白電源タイプ電池式照射角90°照射距離(m)最大約40電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3/中:約4/弱:約10