絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電池式(4)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
使用電池
  • 単3乾電池(1)
  • 単4乾電池(2)
  • 専用充電池(4)
照射距離(m)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 10~19時間(1)
  • 40~49時間(4)
  • 80~89時間(1)
  • 100時間以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
保護等級
  • IPX4(7)
  • IPX7(1)
IPX4・IPX7
ブランド
  • ZEXUS(ゼクサス)
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(47)
  • エスコ(42)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(31)
  • プリンストン(27)
  • PETZL(21)
  • ストリームライト(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • STAR Light(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用リチウム電池 ZEXUS(ゼクサス)

    専用リチウム電池

    ZEXUS(ゼクサス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
    付属品USB Type-Cケーブルトラスコ品番195-0762適合機種ZX-R370、ZX-R730長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)48奥行(mm)18バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー容量(mAh)3400アズワン品番64-8785-84ポート(充電)USB Type-C
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
    付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)エコロジー商品省エネ
  • LED ヘッドライト ZX-R30 ZEXUS(ゼクサス)

    LED ヘッドライト ZX-R30

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
    付属品USBケーブル、クリップトラスコ品番324-5479材質ABS樹脂幅(mm)40ブラック高さ(mm)33奥行(mm)25電源(V)リチウムポリマー充電池全光束(Lm)420保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)400最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
    本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45
  • LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
    本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3本体質量(g)32保護等級IPX4相当電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)明るさ(Lm)約420照射距離(m)約126電球の種類LED点灯時間(時間)2~18
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載 ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
    付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約50(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48エコロジー商品省エネ
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
    本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39エコロジー商品省エネ
  • ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740 ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740

    ZEXUS(ゼクサス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
    付属品ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロBトラスコ品番645-3657材質ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)42奥行(mm)37保護等級IPX4相当使用電池専用充電池ZR-03充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)1300最大点灯時間46h
  • ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト) ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)

    ZEXUS(ゼクサス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
    質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5エコロジー商品省エネ
ヘッドライト