絞り込み
電源タイプ
- 電池式(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
使用電池
- その他(1)
- 単3乾電池(1)
- 単4乾電池(6)
照射距離(m)
- 40~50未満(1)
最大点灯時間
- 10~19時間(1)
- 20~29時間(2)
- 40~49時間(2)
- 80~89時間(1)
- 90~99時間(1)
電球の種類
LED(1)
LED
保護等級
- IP68(1)
- IPX4(4)
- IPX7(2)
IP68・IPX4・IPX7
ブランド
- Princeton Tec
- モノタロウ(7)
- GENTOS(87)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(77)
- LED LENSER(53)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(18)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDヘッドライト REFUEL
Princeton Tec¥5,298税込¥5,8281個当日出荷バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
LEDヘッドライト GHOST X
Princeton Tec¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
LEDヘッドライト VIZZ
Princeton Tec¥8,498税込¥9,3481個当日出荷使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。幅(mm)32高さ(mm)32奥行(mm)51保護等級IPX7使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)550最大点灯時間90時間
LEDヘッドライト REMIX
Princeton Tec¥6,998税込¥7,6981個当日出荷赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。トラスコ品番722-7199幅(mm)25色ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
LEDヘッドライト FRED
Princeton Tec¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
LEDヘッドライト APEX
Princeton Tec¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。トラスコ品番722-7196幅(mm)51色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”
Princeton Tec¥9,998税込¥10,9981個当日出荷白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。トラスコ品番683-2052幅(mm)57色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間