170件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
  • ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ

    PROMOTE(プロモート)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート PM-660MFZ用部品です。
  • 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    水道直結型クールミスター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    工場扇に取付可能なクールミスターです。(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)。水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。最大マイナス8度です。クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。
    用途熱中症対策に。高温な場所、乾燥室での空気循環に。仕様【ミスト噴霧量】調節可能その他【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)空気使用量(L/min)~20使用空気圧力(MPa)0.3~0.6ノズル2個空気接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式水道直結型接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【水道接続ホース】12~15×~20コンプレッサー3馬力ノズルタイプ2流体最大使用水圧(Mpa)0.15~0.5
  • 傘用ファンクリップ 猫の手タイプ トレードワン

    傘用ファンクリップ 猫の手タイプ

    トレードワン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    雨の日など傘とハンディファンで両手が塞がってしまう時に傘に手持ちのファンをとりつけることで、スマホ操作などが可能になります。
    材質シリコーン樹脂寸法(mm)38×55×45ブルー
  • 充電式ミストファン ハタヤリミテッド

    充電式ミストファン

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。ファン単体での使用も可能です。未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。
    トラスコ品番732-3481セット内容ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1電源(V)100タンク容量(L)15風速(m/s)4~6.5本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ802バッテリーリチウムイオン電池ファン外径(Φmm)約230バッテリー電圧(V)定格3.7本体寸法(mm)幅290バッテリー容量(mAh)27000首振り稼働時間(時間)ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8噴霧量(mL/h)1500~3000
  • 冷風機 SELECTED BY MARINTEC

    冷風機

    SELECTED BY MARINTEC
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く。最大風量7m/sのパワフルな風!。微風から強風まで4段階の風量切替が可能。連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載。1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能。約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適。1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル。強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現。最大8時間の連続冷却可能。超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP。銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用。可動ルーバーを手動で上下に調整可能。タッチ操作仕様。2-6時間切タイマー搭載。ON/OFF可能な7色LEDライト搭載。USB Type-C給電式
    付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質ABS+PP寸法(mm)184×126×247質量(g)約800騒音値(dB)約20以下タンク容量(mL)1000風量調整4段階LED7色操作方法タッチ操作噴霧調整ミスト調節:2段階モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C給電式タイマー機能2/4/6時間
  • 充電式ミストファン DAISHIN(大進)

    充電式ミストファン

    DAISHIN(大進)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
    用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
  • ARミストライン AirRevolution

    ARミストライン

    AirRevolution
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    電源不要・水道でもタンクでも使えるミスト冷却システム
    用途テント下や屋外通路等に設置し、ミストによる熱中症対策吐出水量(L/h)弱:約1.6、中:約2.2、強:約4.8充電時間(時間)約6.5周囲温度(℃)充電温度:マイナス10~40動作温度(℃)マイナス10~40バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)マイナス10~40運転時間(時間)12
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ミストでひんやりここちょい冷風。ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。
    用途風量12段階調整。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー:1-9H設定可能。リモコン付き。付属品本体、リモコン、取扱説明書(保証書)ホワイト消費電力(W)50電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約24.4×29×66.8本体質量(kg)4最大風速(m/s)5.8
  • HOT&KOOL おおたけ

    HOT&KOOL

    おおたけ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    オールシーズンこれ1台。冷風と温風で1年中活躍。保冷剤付。リモコン。ホット&クール。左右首振り
    消費電力(W)温風/980、冷風/57、送風/54風量温風/2段階、 冷風/3段階、 送風/3段階水タンク容量(L)約2電気代の目安温風/31円、冷風/1.8円、送風/1.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×24×81.5タイマー30分~12時間(30分単位)
  • コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    布製排熱ダクト同梱。ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。除菌・脱臭シート。クリアフィンコート
    適合(電気代のめやす)除湿時:5.7/6.2円/h質量(kg)13.0,本体:13.0スカイブルー容量電源プラグ:125V・7A容量(L)排水タンク:約5.8で自動停止電源(V)単相100能力冷房:最大吹出温度差 -10℃、除湿:9/10L/d温度(℃)(使用可能室温)冷房:5~35、除湿:5~35,約5~35、(最大吹出温度差)冷風時:-10フィルター●(除菌・脱臭シート)消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225サイズ(mm)本体:高さ600・幅250・奥行386除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:42/42、衣類乾燥時:48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:抗菌・防カビフィルターその他20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.5クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)11.0/12.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:●抗菌・防カビフィルターその他14.2/14.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.9クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:305/355、衣類乾燥時:605/655機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.5/11.0円/h、衣類乾燥時:18.8/20.3円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 44/44、衣類乾燥時:標準 50/50面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに31畳(51、木造20~鉄筋40畳(33~67、60Hz:プレハブおもに35畳(57、木造23~鉄筋45畳(38~75
  • コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機  どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)【排熱ダクト】950寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386質量(kg)13スカイブルー電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】185/200タンク容量(L)【排水タンク】約5.8で自動停止能力【冷房】最大吹出温度差 -10℃、【除湿】9/10L/d使用温度(℃)【室温】冷房:5~35、除湿:5~35フィルター-消費電力(W)(50/60Hz)【冷風時】200/225運転音(dB)〈衣類乾燥〉:48/48、〈除湿〉:42/42電気代の目安【除湿時】5.7/6.2円/h電源プラグ容量:125V・7A除湿能力(L/日)【50/60Hz】9.0/10.0除湿面積50Hz:プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、60Hz:プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)温度差(℃)【冷風時】吹出:最大-10℃
  • スポットクーラー EZミスト 扶桑精機

    スポットクーラー EZミスト

    扶桑精機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
    用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。トラスコ品番712-5765セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン長さ(m)ミストホース:0.4規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)5本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ280連続運転時間(h)2.5本体寸法(mm)幅240噴霧量(L/min)0.04
  • 冷風扇 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善)

    冷風扇 風量3段階 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇 。3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載
    用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策質量(kg)4.2ホワイト×ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42/47電源コード(m)1.8風量3段階(弱・中・強)保証期間(メーカー)1年水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー1/2/4/8時間1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5
  • 充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機

    充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
    適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W)入数(枚)1
  • 冷感ネックリング フロスティクールM トレードワン

    冷感ネックリング フロスティクールM

    トレードワン
    1,480税込1,628
    1個
    6日以内出荷
    28度で凍るふしぎな氷、首を冷やして涼しく!幅広設計でひんやり感アップ!
    材質TPU、PCM素材、PCブルー寸法(cm)13×4.5×15.5
  • WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ トレードワン

    WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ

    トレードワン
    2,280税込2,508
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンドに置いて自動スイング、手持ちでも卓上でも快適送風。スタンドに置いて90度自動スイング。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(cm)10.4×4×22.4
  • クールファン用キャスター 日動工業

    クールファン用キャスター

    日動工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
    適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • 水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業

    水道直結用ホース 1/2×10m

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
    トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
  • サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
    用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止質量(kg)12寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6適用畳数サーキュレーター:20
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ

    [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機

    エスコ
    39,300税込43,230
    1台
    翌日出荷
    3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式
  • Digi Mist Premium用エア抜きバルブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用エア抜きバルブ

    スーパー工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。トラスコ品番246-0231
  • Digi Mist Premium用延長チューブセット スーパー工業

    Digi Mist Premium用延長チューブセット

    スーパー工業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
  • Digi Mist Premium用ミストチューブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用ミストチューブ

    スーパー工業
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。
  • 二流体ミスト冷却キット スプレーイングシステムス

    二流体ミスト冷却キット

    スプレーイングシステムス
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
    用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時タンク容量(L)10空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時空気圧力(MPa)約0.15
  • ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ

    結一産業
    5,098税込5,608
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用パーツ。止水キャップ。
    用途ウォーターミスト交換用止水キャップ
  • ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット

    結一産業
    4,190税込4,609
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 水道蛇口とホースを接続します。 超簡単スピード脱着。 装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。
    用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに材質PP、鉄、ゴム
  • LEDファン ゼピール

    LEDファン

    ゼピール
    3,990税込4,389
    1台
    4日以内出荷
    3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
    付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
  • 支持金具 スーパー工業

    支持金具

    スーパー工業
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション質量(g)100
  • 高圧ホース Digi Mist スーパー工業

    高圧ホース Digi Mist

    スーパー工業
    7,398税込8,138
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8727質量(kg)1長さ(m)1
  • フォグノズルブッシング SUS スーパー工業

    フォグノズルブッシング SUS

    スーパー工業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-1137質量(g)100呼称メス10/24オス1/4
  • パイプSUS 13Su ナット付 SFS スーパー工業

    パイプSUS 13Su ナット付 SFS

    スーパー工業
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS スーパー工業

    パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS

    スーパー工業
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8732質量(g)300
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
  • ミストアーチ シングル 5ノズル 三和製作所

    ミストアーチ シングル 5ノズル

    三和製作所
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷
    水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
    トラスコ品番819-4137セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)7タイプシングル質量(kg/セット)7噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa)

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン