絞り込み
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
- 30×30(2)
- 50×50(5)
- 60×60(3)
- 100×100(14)
- 120×120(4)
- 150×150(11)
- 170×170(8)
- 180×180(5)
- 184×184(2)
- 200×200(10)
- 250×250(14)
- 254×254(2)
- 260×260(3)
- 300×250(4)
- 300×300(2)
- 338×238(3)
- 400×300(9)
- 450×300(7)
- 500×350(6)
- 550×350(3)
- プレート寸法(mm)をもっと見る
ヒーター容量(W)
ブランド
- アズワン(65)
- MSAファクトリー(22)
- 畑電機製作所(11)
- 日伸理化(9)
- 増田理化工業(6)
- アサヒ理化製作所(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ADVANTEC(4)
- IKA(4)
- ケニス(4)
- ライスター・テクノロジーズ(4)
- 日本フリーザー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 桐山製作所(2)
- 三商(2)
- 坂口電熱(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- DLAB(2)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む

ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ
MTCbio¥4,198~税込¥4,618~1パック(5個)翌々日出荷ヒンジタイプのフタで、開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。材質紙寸法(mm)133×133×51収納数100本(10×10)
ヒンジ開閉フリーザーボックス 9×9 5個入 R2781シリーズ
MTCbio¥3,898~税込¥4,288~1パック(5個)翌々日出荷ヒンジタイプのフタで開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。材質紙収納数81本(9×9)寸法(mm)133×133×51仕様ドレイン穴付き
クールプレート クール CP-150シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901台当日出荷プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
電気炉 エレポット(R) LH型
畑電機製作所¥739,800税込¥813,7801台10日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ窒素雰囲気 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-06処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
電気炉 エレポット(R) SH型
畑電機製作所¥489,800税込¥538,7801台6日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-04処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SH型
畑電機製作所¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-03処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型
畑電機製作所¥489,800税込¥538,7801台5日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-02処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型
畑電機製作所¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-01処理量(底補強型)5kg以下(不可)
熱風機 ホットウインドプレミアム
ライスター・テクノロジーズ¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。寸法(mm)106×332×179質量(kg)2.2(電源コード除く)電源単相230V コード長3m消費電力3700W風量200~900L/min
熱風機
ライスター・テクノロジーズ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。温度範囲(℃)60~650温度設定単位5℃風量100~300L/min寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4電源AC100V 50/60Hz電源コード3m質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃
日本フリーザー¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33消費電力(W)80/80(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約69外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)商品タイプレンタル品はこちら
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃
日本フリーザー¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32消費電力(W)70/70(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ
アズワン¥547,000税込¥601,7001台当日出荷常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付
アサヒ理化製作所¥159,800税込¥175,7801個28日以内出荷制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ
大科電器¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)450電源コード(m)0.25(2Pプラグ)
桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ
桐山製作所¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷から26日以内出荷耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
ホットプレートスリム
八光電機¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。最高温度(℃)200温度センサーシース熱電対Kタイプ質量(kg)約2.5電源(AC V)100コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)
セパレート型ホットプレート
増田理化工業¥369,800税込¥406,7801個翌日出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
ハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズ
アズワン¥155,000税込¥170,5001台当日出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温最高温度(℃)380ヒーター容量(W)1400プレート寸法(mm)300×210材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~380電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)320×295×143センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃アズワン品番1-7566-12プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
中温度ホットプレート NHPシリーズ
日伸理化¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。温度範囲(℃)(室温+5)~80天板寸法(mm)300×450材質(天板)SUS304質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃
ホットプレート スーパーノーバー
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。温度範囲(℃)30~400トッププレート(mm)W260×D260質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
フィルムチャック用ホットプレート PAシリーズ
アズワン¥525,000~税込¥577,500~1個16日以内出荷吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。WPFCタイプは配線部が防水構造です。装置内組み込み用途にも適しています。
フィルムチャック用ホットプレート PAシリーズ 防水
アズワン¥546,000~税込¥600,600~1個16日以内出荷吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。装置内組み込み用途にも適しています。
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
ホットプレート 警報ブザー付き
アズワン¥139,000税込¥152,9001個翌々日出荷プログラム機能付きです。仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)10温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)300×300型番HPD-3000BZB電源コード(m)3Pプラグ材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)321×333×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-12安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
ホットプレート600
アズワン¥242,000~税込¥266,200~1個当日出荷から翌々日出荷最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
Fineデジタル式ホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
耐酸ホットプレート
アサヒ理化製作所¥349,800税込¥384,7801個21日以内出荷酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。使用温度範囲(℃)常温~350材質(天板)ステンレス電源AC100V・50/60Hz温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±3℃
ホットプレート
アサヒ理化製作所¥219,800~税込¥241,780~1個21日以内出荷から30日以内出荷サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
ホットプレート
IKA¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック電源AC100V・50/60Hz
ホットプレート
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング電源AC100V・50/60Hz
防滴ホットプレート
アズワン¥204,000税込¥224,4001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
セパレトホットプレート
アズワン¥111,000税込¥122,1001個当日出荷仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
ホットプレート
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
高温ホットプレート
アズワン¥285,000税込¥313,5001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01