絞り込み
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
  • エレポット電気炉 畑電機製作所

    エレポット電気炉

    畑電機製作所
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
  • 真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
  • 真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    589,800税込648,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ

    アズワン
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ

    アズワン
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
  • 超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ アズワン

    超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ

    アズワン
    502,000税込552,200
    1個
    22日以内出荷
    材質(プレート)インコネル電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対最高耐熱温度(℃)900ヒーター容量(W)2000
  • 超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ アズワン

    超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ

    アズワン
    836,000税込919,600
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500
  • セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワン

    セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ

    アズワン
    70,900税込77,990
    1個
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
  • 角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用 LLG Labware

    角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用

    LLG Labware
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番4-4855-01
  • ネオホットプレート アズワン

    ネオホットプレート

    アズワン
    116,000税込127,600
    1台
    当日出荷
    材質(プレート)アルミニウム質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
  • サーモプレート アズワン

    サーモプレート

    アズワン
    174,000税込191,400
    1個
    当日出荷
    設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
    仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
  • ■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5% アズワン

    ■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5%

    アズワン
    122,000税込134,200
    1台
    当日出荷
    300℃対応の汎用ホットプレートです。
    材質(天板)アルミニウム耐荷重(kg)約10電源(V)230±5%最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135天板寸法(mm)400×300質量(kg)8ヒーター容量(W)900制御方式PID制御仕様【温度分布幅】10℃(at300℃)アズワン品番1-5170-81
  • ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン

    ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    プラグタイプIタイプ寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)電源コード(m)約1.8温度設定デジタル入力式温度設定範囲(℃)室温+10~350安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ温度センサーK熱電対(内部)ヒーター容量(W)680プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式プレート寸法(mm)170×170タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-31-91
  • ホットプレート レオナ

    ホットプレート

    レオナ
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
    最高温度(℃)420(780W)ヒーター容量(W)780天板寸法(mm)180×180材質(天板)セラミック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94質量(kg)2.7電源(V)100コード長さ(mm)1.5
  • 溶液温度コントローラー センサー付 IKA

    溶液温度コントローラー センサー付

    IKA
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。 急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。 ステンレス温度センサーH62を標準装備。 大型LCDディスプレイ。
    制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14本体質量(kg)0.2
  • サンドバス型ホットプレート 日伸理化

    サンドバス型ホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
    温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
  • ホットプレート HHP型(セパレート) ケニス

    ホットプレート HHP型(セパレート)

    ケニス
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
    用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。トラスコ品番195-6741幅(mm)500材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール質量(kg)23高さ(mm)210奥行(mm)350電源(V)単相200(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)500×350×20材質(プレート)SUS304ヒーター容量(W)3600
  • ホットプレート HHP型 ケニス

    ホットプレート HHP型

    ケニス
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
    用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304材質(プレート)SUS304最高温度(℃)500高さ(mm)185
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    919,800税込1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    669,800税込736,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-46電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ

    MSAファクトリー
    919,800税込1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-45電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ

    MSAファクトリー
    659,800税込725,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-44電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    579,800税込637,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)900センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量1000Wアズワン品番63-1269-36電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    489,800税込538,780
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    379,800税込417,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)650センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□150電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-29電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    289,800税込318,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    最高温度(℃)650センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□250電源電圧(V)AC200電気容量2400Wアズワン品番63-1269-24電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
    寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)210×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
  • エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ

    アズワン
    214,000税込235,400
    1台
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
  • 再燃焼装置 白金触媒 アズワン

    再燃焼装置 白金触媒

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
    仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
  • 真空冷却プレート アズワン

    真空冷却プレート

    アズワン
    199,000税込218,900
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
    材質本体/スチール、カバー/アクリル寸法(mm)(天板サイズ)150×150質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番4-2072-01許容真空度(Pa)-0.09
  • ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ MTCbio

    ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ

    MTCbio
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    ヒンジタイプのフタで、開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
    材質寸法(mm)133×133×51収納数100本(10×10)
  • ヒンジ開閉フリーザーボックス 9×9 5個入 R2781シリーズ MTCbio

    ヒンジ開閉フリーザーボックス 9×9 5個入 R2781シリーズ

    MTCbio
    3,898税込4,288
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    ヒンジタイプのフタで開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
    材質収納数81本(9×9)寸法(mm)133×133×51仕様ドレイン穴付き
  • クールプレート クール CP-150シリーズ アズワン

    クールプレート クール CP-150シリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
実験研究用ホットプレート