絞り込み
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 161172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • 高温ホットプレート アズワン

    高温ホットプレート

    アズワン
    285,000税込313,500
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
  • ギガホットプレート アズワン

    ギガホットプレート

    アズワン
    398,000税込437,800
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
  • ホットプレート用ガス置換ボックス アズワン

    ホットプレート用ガス置換ボックス

    アズワン
    58,100税込63,910
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)推奨ガス流量~3l/min(MAX)陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)
  • セラミックホットプレート(気密質) アサヒ理化製作所

    セラミックホットプレート(気密質)

    アサヒ理化製作所
    263,000税込289,300
    1台
    14日以内出荷
    温度範囲(℃)常温~480
  • IH型ホットプレート用 オプション アズワン

    IH型ホットプレート用 オプション

    アズワン
    4,520税込4,972
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-6537-04適合IH型ホットプレート(CH101)(アズワン品番1-7560-01)寸法(mm)感温部:Φ1.6×200温度範囲(℃)0~400
  • ホットプレート アナログタイプ CH コーニング

    ホットプレート アナログタイプ CH

    コーニング
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
    仕様※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)1.8サイズ本体/147×185×112、プレート/127×102電源AC100V 50/60Hz耐荷重11温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-21
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    1,650税込1,815
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    アズワン品番4-6373-13
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    829,800税込912,780
    1個
    10日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
  • 薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)

    薄型中温度プレート

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    最高温度(℃)600電気容量(W)2400プレート寸法(mm)250×250材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)質量(kg)12電源電圧AC200V本体寸法(mm)304×470×48センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
    使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
実験研究用ホットプレート