絞り込み
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
175件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付

    アサヒ理化製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    33日以内出荷
    制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式

    アサヒ理化製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
  • 桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ 桐山製作所

    桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ

    桐山製作所
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
    材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
  • 耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ アズワン

    耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
  • ホットプレート 警報ブザー付き アズワン

    ホットプレート 警報ブザー付き

    アズワン
    ¥171,000税込¥188,100
    1個
    当日出荷
    プログラム機能付きです。
    仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
  • 丸底フラスコ用アルミブロック LLG

    丸底フラスコ用アルミブロック

    LLG
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
    材質アルミニウム
  • ホットプレート MSAファクトリー

    ホットプレート

    MSAファクトリー
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
  • ホットプレート600 アズワン

    ホットプレート600

    アズワン
    ¥242,000~税込¥266,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • 中温度ホットプレート 増田理化工業

    中温度ホットプレート

    増田理化工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌日出荷
    中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
    材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~80温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)ステージ寸法(mm)450×300
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
    使用温度範囲(℃)50~250温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度調整方法液体膨張式
  • Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
    使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
  • ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 SIBATA(柴田科学)

    ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
    材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)40~200温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • ビッグホットプレート アズワン

    ビッグホットプレート

    アズワン
    ¥239,000税込¥262,900
    1個
    10日以内出荷
    仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
  • 外部温度センサー(K熱電対) アズワン

    外部温度センサー(K熱電対)

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
    適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2温度センサーK熱電対アズワン品番1-5470-04
  • シャマルホットプレート(SQUARE) アズワン

    シャマルホットプレート(SQUARE)

    アズワン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
  • メガホットプレート アズワン

    メガホットプレート

    アズワン
    ¥229,000税込¥251,900
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5885-01
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
    使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷卓上型ランプ加熱装置 アドバンス理工

    空冷卓上型ランプ加熱装置

    アドバンス理工
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    20日以内出荷
    その他【真空引口】NW25-KF【ガス導入口】1/4" Swagelok継手寸法(mm)【試料】20×20×2電源AC100V 15A アース付コンセント定格【赤外線ランプ】100V 375W 4本使用温度範囲(℃)RT~700(最高800速度【最高昇温速度】25℃/s※RT~700℃の範囲でノンコントロールフルパワー加熱時の平均加熱速度温度制御【センサー】JIS熱電対 K温度分布ΔT=10℃ at 700℃保持中排気口【ガス】1/4" Swagelok継手雰囲気【加熱】大気中、真空中、不活性ガス中
  • 卓上型ランプ加熱装置 アドバンス理工

    卓上型ランプ加熱装置

    アドバンス理工
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    20日以内出荷
    寸法(mm)【試料】20×2圧力【プロセス】10Pa~大気圧(RP使用、室温無負荷)※真空排気装置はオプション雰囲気【加熱】大気中、低真空中、不活性ガス中
  • ホットプレート 小池精密機器製作所

    ホットプレート

    小池精密機器製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
    質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレートカバー50型用 増田理化工業

    ホットプレートカバー50型用

    増田理化工業
    ¥97,980税込¥107,778
    1個(1個)
    31日以内出荷
    増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
    付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレートカバー30型用 増田理化工業

    ホットプレートカバー30型用

    増田理化工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1個(1個)
    31日以内出荷
    増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
    付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
    材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ IKA

    ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ

    IKA
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    11日以内出荷
    電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
    電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
  • フラスコ用アルミブロック DLAB

    フラスコ用アルミブロック

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    ¥101,000税込¥111,100
    1個
    翌々日出荷
    Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
    仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    ¥39,600税込¥43,560
    1個
    翌々日出荷
    陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
    付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚仕様軟質ボトル用寸法(mm)Φ88×215内径(Φmm)パッキン:88アズワン品番4-6373-12
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    ¥37,000税込¥40,700
    1個
    翌々日出荷
    真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
    付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚仕様硬質ボトル用寸法(mm)Φ63×90内径(Φmm)パッキン:63アズワン品番4-6373-11
  • ホットプレート e-G21HPシリーズ オーハウス

    ホットプレート e-G21HPシリーズ

    オーハウス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    48日以内出荷
    耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。、安全性(最重要):ヒーターが 40℃ を超えると目立つホットトップ インジケータ ライトが点灯し、すべての加熱アプリケーションでエンドユーザーを安全に保ちます。
  • オプションノズル 細口 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル 細口

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル ワイドフラット型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル ワイドフラット型

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル ワイドアーチ型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル ワイドアーチ型

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル C型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル C型

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
  • ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    13日以内出荷
    仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
  • ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化

    ホットプレートNHP-用SUSバット

    日伸理化
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    SUSバット。ホットプレートの上に載せて解剖向け
  • 低温 クール プレート 日伸理化

    低温 クール プレート

    日伸理化
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
    仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
  • ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化

    ホットプレートNHP-用SUSバット

    日伸理化
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
    SUSバット。ホットプレートの上に載せて解剖向け
    仕様●SUS製●W200×D140×H15mmアズワン品番65-8130-25
実験研究用ホットプレート