カテゴリ
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(2)
- 3000~8500(5)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 6800(2)
- 7000~29000(2)
- 7200(3)
- 7500(2)
- 7600(3)
- 8000(4)
- 8500(16)
- 9000(6)
- 10000(20)
- 10000~13000(4)
- 11000(7)
- 12000(6)
- 13000(4)
- 14000(7)
- 16000(2)
- 30000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・4~5時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
- マキタ(62)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- 日東工器(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- EARTH MAN(3)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- HOTO(3)
- コンパクトツール(2)
- 長輝ライトテック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- KTC(1)
- ミツトモ(1)
- ブランドをもっと見る
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・SHINANO(信濃機販)・日東工器・ミルウォーキーツール・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・エスコ・Panasonic(パナソニック)・BLACK&DECKER・HOTO・コンパクトツール・長輝ライトテック・アイリスオーヤマ・大橋産業(BAL)・オフィスマイン・KTC・ミツトモ・ブランドをもっと見る
4ページ目: 研削/研磨

36V コードレス面取り機
HiKOKI(ハイコーキ)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) レバーを解除し円板を開くだけの容易なチップ交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3質量(kg)3.5(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーター直流ブラシレスモーター面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)517×158×123蓄電池電圧(V)36
コードレスポリッシャー本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
10.8V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(別売)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体のみスイッチ種類パドルスイッチ式
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
36V コードレスベルトサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥51,980税込¥57,1781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥46,980税込¥51,6781個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
充電式マルチサンダーSANDECK
WORX¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)162取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
充電式トリマ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-02面取り角度(°)45
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-23面取り角度(°)45
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷変則ダイヤル付充電式グラインダ登場。付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)145回転数(min-1[r.p.m])3000~8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×145モーターハイパワーブラシレスモータ機能無線連動対応、ダイヤル変速、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah): 約16.8m
パームサンダー
FINIXA¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。用途研磨長さ(mm)125幅(mm)75質量(kg)0.56高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000パッド寸法(mm)75騒音レベル(dB(A))約83オービットダイヤ(mm)2.5
コードレスカンナ
BOSCH(ボッシュ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。用途木材の切削
コードレスストレートグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥53,980税込¥59,3781台欠品中1000Wクラスのハイパワー+充実の安全機能!!。コード式換算1000Wクラス・高効率ブラシレスモーター採用。ブレーキ&キックバック防止機構・ドロップシャットダウン・再始動防止安全機構搭載。別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することで、スマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です。用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。長さ(mm)128幅(mm)365粒度25色ホワイト高さ(mm)113最高回転数(min-1[r.p.m])1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6連続運転時間(h)約27(無負荷時)最高使用周速度(m/s)80充電時間(分)60研削砥石寸法(mm)(内径)15
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタート防塵防水性能APTBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
180mm充電式ディスクグラインダ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)充電器形名DC18RD防塵防水性能APT充電時間(分)55適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
GoPakサンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台6日以内出荷付属品#80メッシュサンドペーパー×3長さ(mm)263幅(mm)91質量(kg)0.62(充電池除く)高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリーリチウムイオン適合バッテリーBDCB12U
コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から8日以内出荷10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り質量(kg)1.3定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])13000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518![充電ディスクグラインダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57312912-170407-02.jpg)
充電ディスクグラインダ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コードレスタイプの充電式ディスクグラインダ(本体のみ)です。 防塵機能(ラビリンス構造)で粉塵侵入を防止。コンパクトギアヘッドで狭いところで使いやすい。トラスコ品番828-2656セット内容カニメスパナ幅(mm)118全長(mm)264質量(kg)1.4
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷から9日以内出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
充電ディスクグラインダー Φ100
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
エアーサンダー(ブラシ仕様)
吉田工作所¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。トラスコ品番551-1732材質アルミ全長(mm)193無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125×22(ブラシサイズ)空気消費量(m3/min)0.95ホース取付口Rc3/8排気方向横
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷付属品バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)仕様無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応・キックバック低減機能・バッテリ残容量表示・ソフトスタート対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)140質量(kg)2.7(バッテリ含む)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])3000~8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m































![充電ディスクグラインダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57312912-170407-02.jpg)