絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
保証期間
1年間・2年間・6か月・その他
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・JTC・BLACK&DECKER・KTC・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・SHINANO(信濃機販)・ベッセル・インガソール・ランド・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・EARTH MAN・DEWALT・SK11・アイリスオーヤマ・SHINKO(新興製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
669件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタ

    マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    付属品+ビット2-65、フック全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーA-60698、A-60660ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25蓄電池電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2クラッチ数(段)22
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
    全長(mm)153質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ

    充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

    マキタ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
    付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
  • 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G

    マキタ(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297タイプ充電式電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
    モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
    付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工穴あけ全長(mm)164質量(kg)1.9(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
  • 充電式ドライバドリル DF333D マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全長(mm)179質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャックバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW004G

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248タイプ充電式電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
    電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
  • 10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ

    10.8Vドライバドリル(チャック式)

    マキタ(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
    全長(mm)189質量(kg)1.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
    質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800角ドライブsq(mm)19振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • 電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。
    セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
    付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8(差込式)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12-M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトドライバ(本体のみ)

    マキタ(7件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
    仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 充電式リベッタ マキタ

    充電式リベッタ

    マキタ
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア式同等の高速締結
    電源電圧(V)直流18機能ハイパワーブラシレスモータ 〇/防じん・防水 APT/LEDライト〇
  • 電式電動ドライバー LIBRA

    電式電動ドライバー

    LIBRA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
    付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300
  • 18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)集塵性能ありシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
    全長(mm)235質量(g)(別売り電池パック装着時)550回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本締付能力(高力ボルト)M6チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]適合純正電池型番EZ9L21適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47使用充電器EZ0L21振動3軸合成値(m/s2)6.2商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285タイプ充電式電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
  • 電ドラスピーダー JEFCOM(ジェフコム)

    電ドラスピーダー

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
    材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V長さ(mm)160幅(mm)40寸法(mm)40×160高さ(mm)40質量(g)210タイプデュアル(電動・手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)トルク調整あり充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)スピンドルロック機能あり使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビットライト機能LEDライト充電環境0℃~40℃
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250質量(kg)1.8(バッテリー装着時)電圧(V)直流10.8全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
    回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
締付/穴あけ(充電工具)
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
2ページ目: 締付/穴あけ(充電工具) 【通販モノタロウ】 充電工具 本体