FA現場のお役立ち情報
6,172件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M18仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • グースネッククランプ ニューストロング販売

    グースネッククランプ

    ニューストロング販売
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
    種別クランプ本体
  • 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,829~税込¥4,212~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML

    イマオコーポレーション
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷
    手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)40シリーズST-HTC601材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)0.5
  • 外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション

    外形クランプ|ODクランプ MBOD

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
    口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
  • エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

    イマオコーポレーション
    ¥16,038~税込¥17,642~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
  • エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S

    イマオコーポレーション
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
  • デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-10

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーション

    プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
  • プリズムブロックS型 ナベヤ

    プリズムブロックS型

    ナベヤ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    61日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスパラレル ナベヤ

    ボックスパラレル

    ナベヤ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    61日以内出荷
    4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ211-L ナベヤ

    トグルダウンクランプ211-L

    ナベヤ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ BOSCH(ボッシュ)

    クランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥689税込¥758
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    適合品番PWB 600型用
  • インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格細目
  • Tスロッドナット 日本オートマチックマシン(JAM)

    Tスロッドナット

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥479~税込¥527~
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • クランピングスクリュー ナベヤ

    クランピングスクリュー

    ナベヤ
    ¥309~税込¥340~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートスクリューピン ニューストロング販売

    ロケートスクリューピン

    ニューストロング販売
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    10日以内出荷
    加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。
    用途高さ調整や受けに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レストナット(Wタイプ) ニューストロング販売

    レストナット(Wタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    10日以内出荷
    様々な箇所にストッパー、固定パッドとして使用出来ます。面相度が粗い黒皮材等に使用出来ます。
    用途クランプ部品に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レストナット(Rタイプ) ニューストロング販売

    レストナット(Rタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    様々な箇所にストッパー、固定パッドとして使用出来ます。
    用途クランプ部品に。材質材質:SCM440、HRC60°、仕上:黒染RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レストナット(Pタイプ) ニューストロング販売

    レストナット(Pタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    10日以内出荷
    位置決めパッドとや加工物の保護パッドとして使用出来ます。
    用途クランプ部品に。材質材質:SCM440、HRC60°、仕上:黒染RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニバーサルクランプ ニューストロング販売

    ユニバーサルクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    20日以内出荷
    鍛造品で出来ているので強度もあり、強力なクランプが出来ます。
    用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9440材質S45C長さ(mm)100使用ボルトM12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニワークストッパー ニューストロング販売

    ミニワークストッパー

    ニューストロング販売
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    10日以内出荷
    様々な方向からワークをクランプ出来ます。
    用途クランプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルチ用ジョイントスペーサー ニューストロング販売

    マルチ用ジョイントスペーサー

    ニューストロング販売
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    10日以内出荷
    マルチジャッキ用ジョイントスペーサーです。専用治具として使用出来ます。
    用途取り付け固定が簡単に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボールローラー ニューストロング販売

    ボールローラー

    ニューストロング販売
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    10日以内出荷
    黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに使用出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途位置決め、高さ調整に。材質本体・スペーサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン(インチサイズ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
    用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールキャップ(ブッシングタイプ) ニューストロング販売

    ホールキャップ(ブッシングタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥439~税込¥483~
    1個
    10日以内出荷
    横型ブロック(ブッシングタイプ)には、このネジタイプがお勧めです。
    用途横型ブロック(ブッシングタイプ)にお勧め。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホールキャップ ニューストロング販売

    ホールキャップ

    ニューストロング販売
    ¥549~税込¥604~
    1個
    10日以内出荷
    サブプレートやブロックのネジ穴タイプで作業中に未使用穴に切粉や切削油が溜まるのを防ぎます。
    用途作業中の切粉や切削油防止に。サブプレートやブロックのネジ穴タイプに。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プレーンクランプ&サポートセット ニューストロング販売

    プレーンクランプ&サポートセット

    ニューストロング販売
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    10日以内出荷
    加工幅が広がります。時間の削減になります。
    用途加工物の取付に。付属品木製ベースセット内容プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プッシュプレート(せり板) ニューストロング販売

    プッシュプレート(せり板)

    ニューストロング販売
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    薄物、長尺ワークのクランプに便利です。上面全加工時の側面クランプ用セリ板です。薄物、長尺ワークのクランプに便利です。仕上面への直接使用はさけ、中間にアルミ、銅版を挟んでください。
    用途プレーナーの長尺ワークのクランプに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッククランプ(Cタイプ) ニューストロング販売

    フッククランプ(Cタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    10日以内出荷
    スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
    用途NC機械等のクランプを単純化。セット内容本体、キャップスクリュー、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッククランプ(Aタイプ) ニューストロング販売

    フッククランプ(Aタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
    用途NC機械等のクランプを単純化。トラスコ品番837-9466セット内容本体、スタットボルト、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°径(Φmm)全25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ピンレンチハンドル ニューストロング販売

    ピンレンチハンドル

    ニューストロング販売
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    スクリューサポートを簡単に締めることが出来ます。
    用途スクリューサポートに必要不可欠です。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バイスクランプ用プレート ニューストロング販売

    バイスクランプ用プレート

    ニューストロング販売
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1枚
    5日以内出荷から90日以内出荷
    バイスに乗せ、バイスクランプ用プレートを軽く締めると使用できます。
    用途吸チャック本体に。材質S45C 調質RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ネジ穴付きU-クランプ ニューストロング販売

    ネジ穴付きU-クランプ

    ニューストロング販売
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番283-2377長さ(mm)250幅(mm)65高さ(mm)38ねじ穴受け/M20RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM24
  • トグルパット ニューストロング販売

    トグルパット

    ニューストロング販売
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から90日以内出荷
    ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
    用途クランプ、ビビリ止めとして。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • セッティングスクリュー ニューストロング販売

    セッティングスクリュー

    ニューストロング販売
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    5日以内出荷
    高精度位置決めスクリューです。
    用途精密作業、取り付けに。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スライドストラップクランプ ニューストロング販売

    スライドストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    10日以内出荷
    大きくスライドさせることが出来るので、広範囲でクランプが出来る。
    用途クランンプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
金型用部品、位置決め部品