絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 18(2)
- 23.3(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(2)
シャンク径(Φmm)
- 17
- 3(292)
- 4(1,325)
- 5(113)
- 6(2,543)
- 7(37)
- 8(2,047)
- 9(29)
- 10(2,177)
- 11(16)
- 12(2,102)
- 14(234)
- 15(16)
- 16(1,563)
- 18(160)
- 20(1,479)
- 25(769)
- 32(531)
- 40(13)
- 42(245)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(4)
- 3(3)
- 5(1)
- 6(1)
刃長(mm)
- 27(2)
- 40(2)
- 45(1)
- その他(1)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 50(1)
- 68(2)
- 135(1)
- 240(1)
50・68・135・240
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ATOM(サイトウ製作所)
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0