絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 14.5(2)
- 15(2)
- 15.5(3)
- 16(7)
- 16.5(2)
- 17(4)
- 17.5(2)
- 18(3)
- 20(8)
- 25(9)
- 30(3)
- 32(3)
- 33(4)
- 40(5)
- 100(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 12(5)
- 15(1)
- 16(5)
- 19.5(1)
- 20(7)
- 25(10)
- 32(11)
- 42(3)
- その他(2)
刃数
- 1(3)
- 2(23)
- 3(4)
- 4(11)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- ハイス(13)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
刃長(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 48(2)
- 50(4)
- 55(5)
- 60(2)
- 80(7)
- 90(2)
- 100(10)
- 105(2)
- 110(2)
- 116(1)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- 京セラ(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- タンガロイ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- WIDIN(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- イスカル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ワルター(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・京セラ・S&K(三興製作所)・タンガロイ・NACHI(不二越)・WIDIN・BIG DAISHOWA・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15.5(3)
16(7)
17(4)
18(3)
20(8)
25(9)
30(3)
32(3)
33(4)
40(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥68,980~税込¥75,878~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から翌々日出荷小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化刃数4
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能刃径(mm)40シャンク径(mm)32刃長(mm)100刃長(mm) L2100刃数1全長(mm)180トラスコ品番667-3279有効長(mm) L399