絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(3)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(3)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(7)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(3)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 12(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(5)
- 12(12)
- 16(1)
- 20(1)
刃数
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(12)
- 6(1)
刃長(mm)
- 15.8(2)
- 16.5(3)
- 17.3(2)
- 18(4)
- 23(1)
- 25.3(1)
- 25.5(1)
- 25.8(1)
- 26(2)
- 26.3(2)
- 26.5(1)
- 26.8(1)
- 27(1)
- 27.5(4)
- 28.8(2)
- 30(4)
- 33(2)
- 36(3)
- 42(2)
- 49(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 86
- 40(278)
- 45(575)
- 50(1,446)
- 55(319)
- 60(1,489)
- 65(428)
- 70(1,122)
- 75(960)
- 80(1,013)
- 90(982)
- 100(1,222)
- 110(794)
- 120(572)
- 125(343)
- 130(316)
- 140(404)
- 150(511)
- 160(376)
- 180(267)
- 200(273)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(4)
- S&K(三興製作所)(1)
- グーリング(4)
- ワルター(1)
- 岡崎精工(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・グーリング・ワルター・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥15,980税込¥17,5781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥15,980税込¥17,5781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥14,980税込¥16,4781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ
S&K(三興製作所)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10