絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 3/8(155)
- 1/2(153)
- M2(314)
- M2.5(240)
- M2.6(203)
- M3(670)
- M3.5(173)
- M4(702)
- M5(714)
- M6(790)
- M8(798)
- M10(803)
- M12(712)
- M16(520)
- M18(351)
- M20(397)
- M22(242)
- M24(265)
- M30(159)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(1)
- 1.5(37)
- 2(12)
- 2~3(1)
- 2.5(70)
- 2.75(2)
- 3(26)
- 3.5~5.5(1)
- 4(12)
- 4.5(4)
- 5(64)
- 5.5(5)
- 6(2)
- 7(1)
- 9(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(1)
- その他(5)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(7)
- ハイス(273)
- バナジウムハイス(65)
- 合金工具鋼(33)
- 粉末ハイス(34)
- 超硬合金(23)
全長(mm)
- 70(19)
- 77(6)
- 80(2)
- 82(2)
- 88(232)
- 90(2)
- 95(3)
- 100(48)
- 102(1)
- 110(36)
- 120(9)
- 150(58)
- 160(1)
- 167(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(5)
- 200(11)
- 220(3)
- その他(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 1(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.5(250)
- 11(54)
- 12(25)
- 12.5(5)
- 13(1)
- 14(14)
- その他(7)
表面処理
- TiAlN系コーティング(7)
- TiCN系コーティング(7)
- TiN系コーティング(27)
- その他コーティング(72)
- ノンコーティング(38)
- ホモ処理(38)
- 多層コーティング(17)
- 窒化処理(NI)(13)
- 酸化処理(OX)(24)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 12(4)
- 13.5(2)
- 14(15)
- 15(34)
- 16(7)
- 17.2(2)
- 18(12)
- 19(2)
- 20(44)
- 20.9(3)
- 21(20)
- 22(5)
- 24(11)
- 25(13)
- 25.9(3)
- 26(67)
- 29(2)
- 30(119)
- 42(25)
- その他(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・13.5・14・15・16・17.2・18・19・20・20.9・21・22・24・25・25.9・26・29・30・42・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
- OSG(オーエスジー)(79)
- イシハシ精工(44)
- グーリング(44)
- エスコ(41)
- プロトティップ(34)
- SKC(33)
- TDT(田野井)(24)
- TRUSCO(23)
- ワルター(17)
- NACHI(不二越)(8)
- カーメックス(5)
- PROCHI(プロチ)(4)
- イスカル(3)
- ライト精機(3)
- サンドビック(2)
- ツガミ(2)
- 日本スプリュー(2)
- リコイルジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・グーリング・エスコ・プロトティップ・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・ワルター・NACHI(不二越)・カーメックス・PROCHI(プロチ)・イスカル・ライト精機・サンドビック・ツガミ・日本スプリュー・リコイルジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
メートルねじ用タップ 並目ねじ用
日本スプリュー(13件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2本組)当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
...













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)