絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.37(3)
- 4.4(3)
- 4.5(8)
- 15(3)
- 16.5(4)
- 16.6(9)
- 16.7(9)
- 16.8(9)
- 16.9(9)
- 17(22)
- 18(2)
- 29(4)
- 30(4)
- 30.1(2)
- 30.2(2)
- 30.3(2)
- 30.4(2)
- 30.5(3)
- 31(3)
- 32(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(2)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 6(1)
- 9(2)
- 12(2)
- 13(3)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 32(6)
- 40(1)
- 50(1)
- M2(1)
- MT2(18)
- MT3(4)
材質
- コバルトハイス(19)
- ハイス(25)
- バナジウムハイス(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(10)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 235
- 40(371)
- 45(276)
- 50(352)
- 60(251)
- 65(250)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(330)
- 79(231)
- 80(350)
- 89(248)
- 90(327)
- 95(316)
- 100(518)
- 102(240)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(332)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(4)
溝長(mm)
- 114(4)
- 119(1)
- 125(1)
- 135(19)
- 138(1)
- 154(4)
- 155(5)
- 160(11)
- 167(1)
- 171(1)
- 180(2)
- 183.6(1)
- 200(1)
114・119・125・135・138・154・155・160・167・171・180・183.6・200
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(5)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(13)
- 三菱マテリアル(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 理研製鋼(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 岡崎精工(2)
- スターエム(2)
- 三洋工具(2)
- THECUT(2)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- ケナメタル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ワルター(1)
- ALPEN(1)
- SCHROEDER(シュローダー)(1)
モノタロウ・グーリング・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・スターエム・三洋工具・THECUT・イシハシ精工・エスコ・大見工業・ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・ワルター・ALPEN・SCHROEDER(シュローダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥58,980~税込¥64,878~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN
グーリング¥26,980税込¥29,6781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥5,598税込¥6,1581本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130


















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)