絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.8(2)
  • 10.8(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 235
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(189)
  • 58(118)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(112)
  • 100(213)
  • 102(117)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 125(1)
  • 167(1)
  • 171(1)
  • 180(2)
  • 183.6(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(2)
  • 三洋工具(2)
  • 大見工業(1)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
グーリング・三洋工具・大見工業・ケナメタル・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • 超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング

    超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート

    グーリング
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D

    RYOCO(菱高精機)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル