絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5(7)
- 16.5(4)
- 16.6(9)
- 16.7(9)
- 16.8(9)
- 16.9(9)
- 17(23)
- 18(4)
- 21.5(9)
- 22(12)
- 25(5)
- 30(7)
- 32(9)
- 35(8)
- 40(8)
- 42(6)
- 45(6)
- 46(5)
- 48(6)
- 50(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(2)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 9(2)
- 12(2)
- 13(3)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 20(5)
- 25(3)
- 32(18)
- 40(1)
- 42(4)
- 50(1)
- BS9(2)
- MT2(18)
- MT3(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 235
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,926)
- 60(1,905)
- 65(751)
- 70(1,629)
- 75(1,407)
- 80(1,584)
- 90(1,492)
- 95(633)
- 100(2,076)
- 110(1,218)
- 115(584)
- 120(952)
- 125(774)
- 130(711)
- 140(745)
- 150(1,219)
- 160(798)
- 200(744)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(27)
- ハイス(53)
- バナジウムハイス(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(15)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 114(4)
- 119(1)
- 125(1)
- 135(19)
- 138(1)
- 154(4)
- 155(5)
- 160(11)
- 167(1)
- 171(1)
- 180(2)
- 183.6(1)
- 200(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(5)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(13)
- NACHI(不二越)(13)
- 三菱マテリアル(10)
- 大洋ツール(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 理研製鋼(6)
- 岡崎精工(5)
- S&K(三興製作所)(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 日研工作所(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 三洋工具(3)
- エスコ(2)
- 大見工業(2)
- スターエム(2)
- 田倉工具(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- THECUT(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・大洋ツール・OSG(オーエスジー)・理研製鋼・岡崎精工・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・日研工作所・BOSCH(ボッシュ)・EIKO(栄工舎)・三洋工具・エスコ・大見工業・スターエム・田倉工具・RYOCO(菱高精機)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハンドリーマ
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥58,980~税込¥64,878~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本ほか当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。用途木材荒びき、生木。適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼全長(mm)235有効長(mm)183刃厚(mm)0.9切断対象木材
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長寿命バイメタルブレードです。用途軟鉄非鉄金属の切断。適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150刃厚(mm)0.9切断対象軟鉄非鉄金属1インチ当たり山数18
PFZ500E専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途木材・金属兼用適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.9切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど1インチ当たり山数6~12
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です ●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです ●一般的な木工用の粗挽きブレードです用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)235山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど刃渡り(mm)200入数(本)1
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材