絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5
- 1(6)
- 1.2(5)
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3(11)
- 4(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(9)
- 11(7)
- 12(8)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(8)
- 20(8)
- 25(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
刃形状
- ストレート(1)
刃長(mm)
- 35(3)
- 37(2)
全長(mm)
- 57(1)
- 58(1)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(2)
57・58・80・90・100
コーティング
- ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・大洋ツール
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(9)
3(11)
10(9)
12(8)
13(8)
14(8)
15(8)
16(8)
18(8)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

半月ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から7日以内出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
超硬ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途工具鋼/アルミ合金材質超微粒子刃数2枚刃
半月ピンゲートリーマ HPGR
大洋ツール¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0