絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 1(6)
- 1.2(5)
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3(11)
- 4(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(9)
- 11(7)
- 12(8)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(8)
- 20(8)
- 25(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(3)
材質
- ハイス(5)
刃形状
- ストレート(1)
- スパイラル(3)
刃長(mm)
- 318(5)
全長(mm)
- 405(2)
- 445(3)
405・445
コーティング
- ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(3)
- 大洋ツール(2)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(9)
3(11)
10(9)
12(8)
13(8)
14(8)
15(8)
16(8)
18(8)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12