絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.7(4)
- 9.8(4)
- 9.9(4)
- 9.95(4)
- 10(10)
- 10.01(7)
- 10.02(6)
- 10.03(6)
- 10.04(6)
- 10.05(6)
- 10.06(5)
- 10.07(5)
- 10.08(5)
- 10.09(5)
- 10.1(6)
- 10.2(6)
- 10.3(5)
- 10.4(5)
- 10.5(8)
- 10.6(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(15)
- スパイラル(6)
シャンク
- ストレートシャンク(17)
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(16)
- 超硬合金(4)
刃長(mm)
- 70
- 20(20)
- 25(18)
- 30(27)
- 35(21)
- 40(39)
- 45(32)
- 50(38)
- 55(26)
- 60(37)
- 65(28)
- 75(22)
- 80(25)
- 85(24)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 130(18)
- 135(10)
- 150(2)
- 220(1)
- 225(1)
- 230(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 320(1)
- 325(1)
- 330(1)
- 340(1)
- 350(1)
- 385(1)
130・135・150・220・225・230・270・280・320・325・330・340・350・385
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(3)
- ノンコート(12)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
- EIKO(栄工舎)(7)
- 岡崎精工(6)
- TRUSCO(1)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(10)
10.01(7)
10.02(6)
10.03(6)
10.04(6)
10.05(6)
10.1(6)
10.2(6)
10.5(8)
10.6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198税込¥10,1181本欠品中材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から103日以内出荷被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)130シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)70シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14