絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.015
- 3(12)
- 3.5(10)
- 4(10)
- 5(10)
- 5.1(10)
- 5.5(13)
- 7(17)
- 7.1(15)
- 7.5(16)
- 8(18)
- 9(18)
- 10(27)
- 10.1(12)
- 10.2(12)
- 10.5(23)
- 11(23)
- 11.5(16)
- 12(20)
- 13(15)
- 15(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(1)
- スパイラル(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
シャンク
- ストレートシャンク(1)
刃長(mm)
- 15(2)
- 20(2)
全長(mm)
- 40(2)
- 50(2)
40・50
コーティング
- DLCコーティング(1)
DLCコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(17)
7.5(16)
8(18)
9(18)
10(27)
10.5(23)
11(23)
11.5(16)
12(20)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ