絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19
- 3(12)
- 3.5(10)
- 3.8(10)
- 4(10)
- 4.5(16)
- 5(10)
- 5.1(10)
- 5.5(13)
- 6.5(16)
- 7(17)
- 8(18)
- 9(18)
- 10(27)
- 10.1(12)
- 10.2(12)
- 10.5(23)
- 11(15)
- 11.5(16)
- 12(20)
- 15(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(7)
- スパイラル(4)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(8)
- 超硬合金(3)
シャンク
- ストレートシャンク(7)
- テーパシャンク(1)
刃長(mm)
- 35(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 105(8)
- 200(1)
全長(mm)
- 170(1)
- 210(10)
- 230(1)
- 300(1)
- 320(1)
170・210・230・300・320
コーティング
- ノンコート(5)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(5)
- TRUSCO(1)
- 三洋工具(2)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(4)
EIKO(栄工舎)・TRUSCO・三洋工具・大洋ツール・岡崎精工
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(16)
6.5(16)
7(17)
8(18)
9(18)
10(27)
10.5(23)
11(15)
11.5(16)
12(20)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート