絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5
- 3(12)
- 3.5(10)
- 4(10)
- 5(10)
- 5.1(10)
- 5.5(13)
- 7(17)
- 7.1(15)
- 7.5(16)
- 8(18)
- 9(18)
- 10(27)
- 10.1(12)
- 10.2(12)
- 10.5(23)
- 11(23)
- 11.5(16)
- 12(20)
- 13(15)
- 15(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(7)
シャンク
- ストレートシャンク(12)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(10)
- 超硬合金(6)
刃長(mm)
- 18(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(9)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(3)
- 150(1)
全長(mm)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(8)
- 90(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 170(3)
- 200(1)
70・75・80・85・90・110・120・150・165・170・200
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(9)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- 岡崎精工(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 三洋工具(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・三洋工具・エスコ・TRUSCO
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(17)
7.5(16)
8(18)
9(18)
10(27)
10.5(23)
11(23)
11.5(16)
12(20)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
4.5x 85mm ハンドリーマー
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷エスコ品番EA827HT-8材質コバルトハイス刃数4全長(mm)85刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)4.5シャンクストレートシャンク
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング