絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.95(4)
- 2.955(2)
- 2.96(4)
- 2.965(2)
- 2.975(4)
- 2.985(4)
- 2.995(4)
- 3(7)
- 3.005(4)
- 3.015(4)
- 3.025(4)
- 3.035(2)
- 3.04(4)
- 3.045(2)
- 3.05(4)
- 3.95(2)
- 3.955(2)
- 4(5)
- 5(6)
- 6(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- スパイラル(3)
刃長(mm)
- 12
- 20(23)
- 22(25)
- 25(40)
- 30(37)
- 35(43)
- 40(38)
- 45(36)
- 50(40)
- 55(26)
- 60(50)
- 65(23)
- 70(40)
- 75(30)
- 80(32)
- 85(35)
- 90(24)
- 100(38)
- 120(29)
- 140(24)
- 150(26)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- サーメット(3)
- ハイス(1)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 50(4)
- 53(1)
- 65(3)
- 68(9)
- 76(9)
コーティング
- その他(1)
- ノンコート(2)
その他・ノンコート
ブランド
- グーリング(13)
- EIKO(栄工舎)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
グーリング・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.995(4)
3(7)
3.005(4)
3.015(4)
3.025(4)
3.04(4)
3.05(4)
4(5)
5(6)
6(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から22日以内出荷さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油
ソリッドボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0