絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(5)
- 3.5(4)
- 4(5)
- 5(4)
- 5.005(4)
- 5.01(4)
- 5.02(4)
- 5.03(4)
- 7(4)
- 13.5(3)
- 13.97(3)
- 13.98(3)
- 13.99(3)
- 14.01(3)
- 14.02(3)
- 14.03(3)
- 14.04(3)
- 14.05(3)
- 14.5(3)
- 16(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(14)
刃形状
- ストレート(16)
- スパイラル(10)
刃長(mm)
- 35
- 22(25)
- 25(40)
- 30(37)
- 40(38)
- 45(36)
- 50(40)
- 55(26)
- 60(50)
- 70(42)
- 75(32)
- 80(34)
- 85(37)
- 90(26)
- 100(40)
- 110(24)
- 120(31)
- 140(26)
- 150(28)
- 160(25)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(6)
- サーメット(1)
- ハイス(34)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 65(5)
- 75(3)
- 80(5)
- 90(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(15)
- 120(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 170(4)
- 180(5)
- 185(3)
- 205(2)
- 220(2)
- 240(2)
- 245(2)
- 250(2)
- 270(2)
- 280(2)
- 全長(mm)をもっと見る
65・75・80・90・100・105・110・120・130・135・170・180・185・205・220・240・245・250・270・280・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- その他(3)
- ノンコート(9)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(15)
- 日研工作所(7)
- 大洋ツール(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- 岡崎精工(4)
- エス・ケーシンカイ(3)
- グーリング(2)
- ミエラセン(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エス・ケーシンカイ・グーリング・ミエラセン・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(5)
3.5(4)
4(5)
5(4)
5.005(4)
5.01(4)
5.02(4)
5.03(4)
7(4)
16(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマー MR
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マシンリーマ
ミエラセン¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
ソリッドボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイス刃数4ねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6