絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.2(3)
- 4.3(3)
- 4.4(3)
- 4.5(6)
- 4.6(3)
- 4.7(3)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 4.97(4)
- 4.98(4)
- 4.99(3)
- 5(8)
- 5.01(3)
- 5.1(5)
- 5.2(5)
- 5.3(5)
- 5.4(5)
- 5.5(7)
- 11(3)
- 13(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
- テーパシャンク(16)
刃形状
- ストレート(17)
- スパイラル(10)
刃長(mm)
- 45
- 22(25)
- 25(40)
- 30(37)
- 35(43)
- 40(38)
- 50(40)
- 55(26)
- 60(50)
- 70(42)
- 75(32)
- 80(34)
- 85(37)
- 90(26)
- 100(40)
- 110(24)
- 120(31)
- 140(26)
- 150(28)
- 160(25)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(27)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 65(1)
- 77(1)
- 85(5)
- 90(9)
- 95(6)
- 100(1)
- 105(1)
- 108(1)
- 115(1)
- 120(18)
- 165(1)
- 170(2)
- 180(1)
- 240(2)
- 255(1)
- 260(1)
- 265(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 325(1)
65・77・85・90・95・100・105・108・115・120・165・170・180・240・255・260・265・280・300・325
コーティング
- TiCNコーティング(1)
- その他(1)
- ノンコート(5)
TiCNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(15)
- 大洋ツール(7)
- 岡崎精工(6)
- グーリング(3)
- 日研工作所(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ミエラセン(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・グーリング・日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ミエラセン・エス・ケーシンカイ
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(6)
4.97(4)
4.98(4)
5(8)
5.1(5)
5.2(5)
5.3(5)
5.4(5)
5.5(7)
13(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
岡崎精工¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
ミエラセン¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から22日以内出荷さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜