絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 7.6(6)
- 7.7(7)
- 7.8(7)
- 7.9(7)
- 8(8)
- 8.1(7)
- 8.2(7)
- 8.3(7)
- 8.4(7)
- 8.5(7)
- 10.5(4)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(4)
- 15(6)
- 16(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(9)
- テーパシャンク(18)
刃形状
- ストレート(19)
- スパイラル(17)
刃長(mm)
- 60
- 22(25)
- 25(40)
- 30(37)
- 35(43)
- 40(38)
- 45(36)
- 50(40)
- 55(26)
- 70(42)
- 75(32)
- 80(34)
- 85(37)
- 90(26)
- 100(40)
- 110(24)
- 120(31)
- 140(26)
- 150(28)
- 160(25)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(40)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 17(1)
- 110(7)
- 115(6)
- 120(4)
- 125(3)
- 140(1)
- 145(2)
- 150(18)
- 180(3)
- 200(1)
- 205(1)
- 210(2)
- 230(3)
- 240(3)
- 295(1)
- 310(2)
- 320(1)
- 340(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 全長(mm)をもっと見る
17・110・115・120・125・140・145・150・180・200・205・210・230・240・295・310・320・340・345・350・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- その他(2)
- ノンコート(10)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(18)
- 大洋ツール(7)
- 岡崎精工(6)
- エス・ケーシンカイ(6)
- 新開工具(4)
- アサヒ工具(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 日研工作所(2)
- ミエラセン(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・エス・ケーシンカイ・新開工具・アサヒ工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・ミエラセン・ニチアロイ(日本超硬)
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.7(7)
7.8(7)
7.9(7)
8(8)
8.1(7)
8.2(7)
8.3(7)
8.4(7)
8.5(7)
15(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマー MR
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
ミエラセン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥81,980税込¥90,1781本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマS柄
新開工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄
新開工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥129,800~税込¥142,780~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜