絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.2(2)
- 6.35(2)
- 6.95(2)
- 6.955(2)
- 6.96(2)
- 6.965(2)
- 6.97(2)
- 6.975(2)
- 6.98(2)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(6)
- 10(8)
- 10.005(2)
- 10.015(2)
- 10.025(2)
- 10.035(2)
- 10.04(2)
- 10.045(2)
- 10.05(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- サーメット(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(9)
刃長(mm)
- 16(9)
- 19(9)
- 28(2)
- 61(11)
- 65(9)
全長(mm)
- 101
- 110(38)
- 120(36)
- 130(54)
- 140(31)
- 150(57)
- 160(46)
- 170(33)
- 180(36)
- 190(28)
- 200(24)
- 210(29)
- 220(25)
- 230(29)
- 240(27)
- 250(30)
- 270(25)
- 280(27)
- 290(24)
- 300(23)
- 330(23)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- グーリング(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(5)
8(7)
9(6)
10(8)
10.015(2)
10.025(2)
10.035(2)
10.04(2)
10.045(2)
10.05(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から9日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥45,980~税込¥50,578~1本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥56,980~税込¥62,678~1本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
グーリング¥85,980税込¥94,5781本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥63,980~税込¥70,378~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥85,980税込¥94,5781本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥63,980~税込¥70,378~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油